Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel X-tra!Line, klappbar,Filz/Filz,Aluminiumrahmen,1200x1500mm,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar,Filz/Filz,Aluminiumrahmen,1200x1500mm,blau
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar,Filz/Filz,Aluminiumrahmen,1200x1500mm,blau
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar,Filz/Filz,Aluminiumrahmen,1200x1500mm,blau
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar,Filz/Filz,Aluminiumrahmen,1200x1500mm,blau
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar,Filz/Filz,Aluminiumrahmen,1200x1500mm,blau
Artikel-Nr.:
     C1011-CC-UMTF-G03
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTF-G03
EAN/GTIN:
     4016946182614
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 560 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
5
Breite der Tafel:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest.
Ausführung des Fußes:
2 Metall-Standbeine mit geraden Füßen, 560 mm tief
Farbe der Vorderseite:
blau
Gesamthöhe:
1900
Material des Rahmens:
Metall
Farbe der Rückseite:
blau
zusammenklappbar:
Ja
Höhe der Tafel:
75
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,12*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,03*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,49*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,07*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,33*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,89*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,72*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,25*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,78*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,48*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,49*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,46*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,76*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.