Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Flipchart Mobil X-tra!Line, Stahl, Sternfuß, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C1011-EL-FC31
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-FC31
EAN/GTIN:
     4016946199414
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
FRANKEN Flipchart Mobil X-tra!Line. Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Sternfuß aus Kunststoff mit 5 feststellbaren Laufrollen. Stufenlos höhenverstellbar von 180 bis 200 cm. Neigungswinkel 12°. Mit Schnellwechselhalterung aus Kunststoff für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff. Tafelformat: 68 x 105 cm. Oberfläche/Material: lackierter Stahl, weiß. Gestell/Rahmen: Metall, hellgrau. Format: 600 x 2000 x 680 mm.
Weitere Informationen:
Abmessung der Standfläche:
600 x 680
Höhe der Tafel:
105
Gesamthöhe:
2000
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Stern
Ablageschale vorhanden:
Ja
Masse (Gewicht):
13
Typbezeichnung der Stativform:
Sternfuß mit 5 feststellbaren Laufrollen
Farbe des Gestells:
hellgrau
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Breite der Tafel:
68
Tafel magnethaftend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Stufenlos höhenverstellbar bis 188 cm. Neigungswinkel 11°. Mit Schnellwechselhalterung aus Kunststoff für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff.
Werkstoff:
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FCT
ab € 62,07*
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,75*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,56*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 5,99*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,33*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0749*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0752*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0894*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,73*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0769*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 30,09*
Zubehör
Franken
A1070/04
ab € 4,34*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.