Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, rot
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, rot
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, rot
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, rot
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1907 01
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1907 01
EAN/GTIN:
     4016946190718
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN JumboMarker. Mit Keilspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 4-12 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Metall. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Schreibfarbe: rot.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Kappe umsteckbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Metall
nachfüllbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
4-12 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Sonstiges
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Sonstiges
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.