Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, grün
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, grün
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, grün
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, grün
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1907 02
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1907 02
EAN/GTIN:
     4016946190725
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN JumboMarker. Mit Keilspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 4-12 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Metall. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Schreibfarbe: grün.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
4-12 mm
Kappe umsteckbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Metall
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Farbe des Schaftes:
weiß
nachfüllbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
Z1910 10
ab € 3,225*
Sonstiges
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Sonstiges
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.