Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, blau
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, blau
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, blau
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, blau
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1907 03
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1907 03
EAN/GTIN:
     4016946190732
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN JumboMarker. Mit Keilspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 4-12 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Metall. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Schreibfarbe: blau.
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
4-12 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Metall
Farbe des Schaftes:
weiß
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Kappe umsteckbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Sonstiges
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Sonstiges
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.