Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer, magnetisch, 150 x 60 x 30 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelwischer, magnetisch, 150 x 60 x 30 mm, grau
Tafelwischer, magnetisch, 150 x 60 x 30 mm, grau
Tafelwischer, magnetisch, 150 x 60 x 30 mm, grau
Tafelwischer, magnetisch, 150 x 60 x 30 mm, grau
Tafelwischer, magnetisch, 150 x 60 x 30 mm, grau
Tafelwischer, magnetisch, 150 x 60 x 30 mm, grau
Tafelwischer, magnetisch, 150 x 60 x 30 mm, grau
Tafelwischer, magnetisch, 150 x 60 x 30 mm, grau
Tafelwischer, magnetisch, 150 x 60 x 30 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1923
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1923
EAN/GTIN:
     4016946181228
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
FRANKEN Tafelwischer. Magnetisch. Löschfilz auswechselbar. Material: Kunststoff, Löschfilz. Format: 150 x 60 x 30 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
magnethaftend:
Ja
Material des Gehäuses:
Kunststoff
nachfüllbar:
Ja
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
6
Werkstoff:
Löschfilz
Breite:
15
Länge:
3
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1935
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.