Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-154213201
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1926
EAN/GTIN:
     4016946181235
Suchbegriffe:
Fließpapier
Löschblätter
Löschpapier
Löschpapierblock
FRANKEN Löschfilz. Ersatzlöschfilz für Tafelwischer Z1923. Selbstlklebend. Format: 150 x 60 mm. Folienverpackt. Inhalt: 10 Blatt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff:
Löschfilz
magnethaftend:
Nein
Länge:
0,1
Material des Gehäuses:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzlöschfilz für Tafelwischer Z1923. Selbstklebend. Folienverpackt. 10 Blatt.
Farbe:
weiß
Höhe:
60
Breite:
15
nachfüllbar:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
399
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 7,18*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,45*
€ 7,19*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 7,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,85*
€ 7,50*
1 Tag
120
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,69*
€ 8,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 0,455* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
Z1925
ab € 4,61*
Sonstiges
Franken
Z1923
ab € 3,70*
Sonstiges
Franken
Z1921
ab € 3,85*
Sonstiges
LDZ Laserdruckerzubehör Vertriebs AG
3123
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.