Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät LAN WLAN DIN A3 Druck MFC-J5340DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFCJ5340DWRE1 Bild 1
MFCJ5340DWRE1 Bild 1
MFCJ5340DWRE1 Bild 2
MFCJ5340DWRE1 Bild 3
3 Jahre Garantie
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1114-MFCJ5340DWRE1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ5340DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766817790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät LAN WLAN DIN A3 Druck MFC-J5340DW

Produktinformation

  • Drucken (bis DIN A3), kopieren, scannen und faxen (bis DIN A4)
  • Druckgeschwindigkeiten von bis zu 28 Seiten/Minute in S/W und Farbe (basierend auf ISO/IEC 24734)
  • Automatischer Duplexdruck
  • USB 2.0-, WLAN- und LAN-Schnittstelle
  • 250 Blatt Papierkapazität | 50 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF) | Einzelblatteinzug
  • 6,8 cm Touchscreen
  • Blauer Engel Zertifikat
  • 3 Jahre Garantie

Das 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J5340DW mit DIN A3 Druckfunktion erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen. Dank DIN A3 Druckfunktion können Sie problemlos eine Vielzahl von A3- und A4-Farbdokumenten erstellen. Genießen Sie dabei hochwertige Qualität, schnelle Druckgeschwindigkeiten und niedrige Betriebskosten. Dieses Multifunktionsgerät bietet eine Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktion. Drucken Sie direkt von Ihrem Arbeitsplatz, einem Besprechungsraum oder Ihrem Mobilgerät aus - dank drahtloser WLAN-Verbindung.

Technische Spezifikationen:

  • Allgemein:
    • Druckertyp: Farbe
    • Druckerfunktionen: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
    • Display: Farb-Touchscreen
    • Displaygröße: 6,8 cm
    • Max. Papierformat: A3
    • Arbeitsspeicher: 256 MB
    • Produkttyp: Tintenstrahldrucker
    • Konnektivität: LAN, WLAN, USB
    • LAN-Schnittstelle: Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation
    • WLAN-Schnittstelle: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n, 5GHz IEEE 802.11a/n
    • Geschwindigkeit: Bis zu 25 Seiten/Min. S/W und 16 Seiten/Min. in Farbe
    • Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis: 25% to 400% in 1% Schritten
    • Unterstützt: Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin
    • Druckauflösung: Bis zu 4800 x 1200 dpi (Vertikal x Horizontal)
    • Scanauflösung: Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (S/W), Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (Farbe) ADF: 600 x 600 dpi
    • Jumbo-Tintenpatronen: LC-422XLBK – 3.000 Seiten LC-422XLC – 1.500 Seiten LC-422XLM – 1.500 Seiten LC-422XLY – 1.500 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711)
    • Standard-Tintenpatronen: LC-422BK - 550 Seiten LC-422C - 550 Seiten LC-422M - 550 Seiten LC-422Y - 550 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711)
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, a3 multifunktionsgerät farbe tinte, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex, Tinten-Multifunktionsgerät, Tintendrucker, 4 in 1 Drucker, 4 in 1 Tinten-Multifunktionsgerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFCJ5345DWRE1
ab € 176,00*
Ähnlich
Brother
MFCJ6540DWRE1
ab € 218,33*
Ähnlich
Brother
MFCJ6940DWRE1
ab € 311,26*
Ähnlich
Brother
MFCJ5740DWRE1
ab € 218,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.