Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät LAN WLAN DIN A3 Duplex-Druckfunktion MFC-J6540DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFCJ6540DWRE1 Bild 1
MFCJ6540DWRE1 Bild 1
MFCJ6540DWRE1 Bild 2
MFCJ6540DWRE1 Bild 3
3 Jahre Garantie
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1114-MFCJ6540DWRE1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ6540DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766817936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät LAN WLAN DIN A3 Duplex-Druckfunktion MFC-J6540DW

Produktinformation

  • Drucken, kopieren, scannen und faxen bis zu DIN A3
  • DIN A3 Duplexdruck
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 28 Seiten/Min. (gemäß ISO/IEC 24734)
  • 250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug, 50 Blatt ADF
  • USB 2.0-, WLAN- und LAN-Schnittstelle
  • 6,8 cm Touchscreen
  • Blauer Engel Zertifikat
  • 3 Jahre Garantie

Das 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J6540DW mit automatischer DIN A3 Duplexdruckfunktion erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen. Erstellen Sie im Handumdrehen eine Vielzahl von A3- und A4-Farbdokumenten. Genießen Sie dabei hochwertige Qualität, herausragende Druckgeschwindigkeiten und niedrige Betriebskosten. Scannen, kopieren und faxen Sie Ihre Dokumente bis zum Format DIN A3, mithilfe des 50 Blatt Vorlageneinzugs. Drucken Sie direkt von Ihrem Arbeitsplatz, einem Besprechungsraum oder Ihrem Mobilgerät aus - dank drahtloser WLAN-Verbindung.

Technische Spezifikationen:

  • Allgemein:
    • Druckertyp: Farbe
    • Druckerfunktionen: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
    • Display: Farb-Touchscreen
    • Displaygröße: 6,8 cm
    • Max. Papierformat: A3
    • Arbeitsspeicher: 256 MB
    • Produkttyp: Tintenstrahldrucker
    • Konnektivität: LAN, WLAN, USB
    • LAN-Schnittstelle: Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation
    • WLAN-Schnittstelle: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n, 5GHz IEEE 802.11a/n
    • Geschwindigkeit: Bis zu 25 Seiten/Min. S/W und 16 Seiten/Min. in Farbe
    • Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis: 25% to 400% in 1% Schritten
    • Unterstützt: Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin
    • Druckauflösung: Bis zu 4800 x 1200 dpi (Vertikal x Horizontal)
    • Scanauflösung: Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (S/W), Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (Farbe) ADF: 600 x 600 dpi
    • Jumbo-Tintenpatronen: LC-422XLBK – 3.000 Seiten LC-422XLC – 1.500 Seiten LC-422XLM – 1.500 Seiten LC-422XLY – 1.500 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711)
    • Standard-Tintenpatronen: LC-422BK - 550 Seiten LC-422C - 550 Seiten LC-422M - 550 Seiten LC-422Y - 550 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711)
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, a3 multifunktionsgerät farbe tinte, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex, Tinten-Multifunktionsgerät, Tintendrucker, 4 in 1 Drucker, 4 in 1 Tinten-Multifunktionsgerät
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFCJ5340DWRE1
ab € 167,72*
Ähnlich
Brother
MFCJ5345DWRE1
ab € 175,92*
Ähnlich
Brother
MFCJ6940DWRE1
ab € 312,46*
Ähnlich
Brother
MFCJ5740DWRE1
ab € 218,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.