Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7748890 Herst.-Nr.: MFCJ5740DWRE1 EAN/GTIN: 4977766814379 |
| | |
|
| | |
| Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät LAN WLAN DIN A4 Vollduplex MFC-J5740DW Produktinformation - Drucken bis zu DIN A3
- Kopieren, scannen und faxen bis zu DIN A4
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 28 Seiten/Min. (gemäß ISO/IEC 24734)
- 2 x 250 Blatt Papierkassette, 100 Blatt MF-Zufuhr, 50 Blatt Duplex-ADF
- USB 2.0-, WLAN- und LAN-Schnittstelle
- 8,8 cm Touchscreen
- Blauer Engel Zertifikat
- 3 Jahre Garantie
Das 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J5740DW mit DIN A4 Vollduplex-Funktion erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen. Dank DIN A3 Druckfunktion können Sie problemlos eine Vielzahl von A3- und A4-Farbdokumenten erstellen. Genießen Sie dabei hochwertige Qualität, schnelle Druckgeschwindigkeiten und niedrige Betriebskosten. Scannen, kopieren und faxen Sie Ihre Dokumente automatisch beidseitig (bis DIN A4), mithilfe des 50 Blatt Duplex-Vorlageneinzugs mit Dual-CIS Scanner. Drucken Sie direkt von Ihrem Arbeitsplatz, einem Besprechungsraum oder Ihrem Mobilgerät aus - dank drahtloser WLAN-Verbindung. Technische Spezifikationen: - Allgemein:
- Druckertyp: Farbe
- Druckerfunktionen: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
- Display: Farb-Touchscreen
- Displaygröße: 8,8 cm
- Max. Papierformat: A3
- Arbeitsspeicher: 256 MB
- Produkttyp: Tintenstrahldrucker
- Konnektivität: LAN, WLAN, USB
- LAN-Schnittstelle: Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation
- WLAN-Schnittstelle: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n, 5GHz IEEE 802.11a/n
- Geschwindigkeit: Bis zu 25 Seiten/Min. S/W und 16 Seiten/Min. in Farbe
- Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis: 25% to 400% in 1% Schritten
- Unterstützt: Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin
- Druckauflösung: Bis zu 4800 x 1200 dpi (Vertikal x Horizontal)
- Scanauflösung: Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (S/W), Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (Farbe) ADF: 600 x 600 dpi
- Jumbo-Tintenpatronen: LC-422XLBK – 3.000 Seiten LC-422XLC – 1.500 Seiten LC-422XLM – 1.500 Seiten LC-422XLY – 1.500 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711)
- Standard-Tintenpatronen: LC-422BK - 550 Seiten LC-422C - 550 Seiten LC-422M - 550 Seiten LC-422Y - 550 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, a3 multifunktionsgerät farbe tinte, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex, Tinten-Multifunktionsgerät, Tintendrucker, 4 in 1 Drucker, 4 in 1 Tinten-Multifunktionsgerät |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 218,23* | € 235,96* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 223,23* | € 239,85* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 225,13* | € 241,07* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 236,82* | € 255,13* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 237,73* | € 255,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|