Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Federschreiber Tradio Stylo TRJ50, Gehäuse: Schwarz, nachf., Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-TRJ50-AO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TRJ50-AO
EAN/GTIN:
     3474370050014
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Die Federschreiber-Serie Pentel Tradio ist eine Design-Serie – made in France, die durch weiche Formen und schlichter Eleganz überzeugt. Auch als Füllfederhalter und Gel-Tintenroller erhältlich. Pentel Federschreiber haben eine flexible Kunststoff-Federspitze und passen sich bei längerem Gebrauch der eigenen Handschrift an, indem sie leicht nachgeben. Ähnlich wie bei einem gut eingeschriebenen Füllfederhalter fühlt sich das Schriftbild sanft und weich an. Dank eines Kapillarsystems wird die Feder gleichmäßig mit Tinte auf Wasserbasis gespeist und ist dank ihrer Beschaffenheit neben dem Schreiben auch für das Zeichnen, Skizzieren sowie Faux Calligraphy geeignet.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Federschreiber Tradio Stylo
Strichstärke:
medium/variabel
Schreibfarbe:
Schwarz
Ausführung der Spitze:
Kunststoff-Federspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Farbstofftinte auf wasserbasis
nachfüllbar:
MLJ20
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-kugelschreiber pentel, gel kugelschreiber, Federschreiber; Fasermaler Kalligraphie; Kalligrafiestift; Kalligrafiestifte; Kalligraphiestift; Federschreiber (Patronenfüllsystem); Schreibgerät (Füllhalter, Patronenfüllsystem); Tintenfederhalter (Patronenfüllsystem);;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.