Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ EX3210U Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ EX3210U Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX3210U Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX3210U Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX3210U Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX3210U Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX3210U Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX3210U Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ EX3210U Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LKHLB.QBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LKHLB.QBE
EAN/GTIN:
     4718755077098
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
BenQ Monitore
Gaming Monitor
Gaming auf höchstem Niveau

Der EX3210U zeigt dir ein komplett neues Gaming Erlebnis.

Entdecke unendliche Möglichkeiten
Erkunde neue Welten und mache dich bereit deine Games wie noch nie zuvor zu erleben. Sehe, höre und kontrolliere deine Spielwelten mit den höchsten Details und der besten Performance. Mach dich bereit für komplett neue Abenteuer.

EXtreme Immersion
Plane deine nächsten Schritte mit dem besten Überblick. Mit dem EX3210U siehst du jedes Detail und findest jeden versteckten Schatz. Wunderbare Landschaften und klare, scharfe Bilder lassen dich noch tiefer in deine Games eintauchen.

Perfekter Sound
Mit den verbesserten Lautsprechern des EX3210U hörst du jeden Gegner und bist für alles bereit. Spüre jeden Schlag deiner Waffe und erlebe den perfekten Sound der eingebauten Lautsprecher mit treVolo True Sound. 5 Einstellungsmöglichkeiten bieten dir in jedem Game ein actiongeladenes Erlebnis.

Boniovi DPS bringt deinen Sound mit verbesserten Tiefen, mehr Klarheit und definiertem Bass auf ein neues Level.

Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
Ein Mikrofon, das sich an deine Bedürfnisse anpasst: Im Private Modus wird nur die Person direkt vor dem Monitor wahrgenommen und externe Geräusche gefiltert. Im Surround Modus nimmt das Mikrofon die ganze Gruppe auf deiner Couch wahr und gibt dir so das perfekte Party-Feeling.

*Kompatibel mit PC/Mac/PS5™/PS4™

Stylisches Design
Der EX3210U sieht nicht nur stylisch aus, sondern bietet dir auch beste Ergonomie. Genieße deine Games in 4K und 144Hz. Schließe deine Geräte schnell und einfach mit HDMI 2.1 an und finde dein perfektes Setup mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten. Mit MOBIUZ Bildschirmen genießt du höchsten Komfort mit stylischem Design.

Light Tuner
Der Light Tuner lässt dich die dunkelsten Ecken sehen und verhindert blendende Lichteffekte. So findest du für jedes Genre die optimalen Einstellungen und erlebst atemberaubende inGame Welten!

Scenario Mapping
Verknüpfe deine Einstellungen mit den verschiedenen Inputs deines Monitors. Damit hast du immer die richtigen Settings für das angeschlossene Gerät parat.

Eye-Care™ für EXtra Gameplay
Bereit für die nächste Runde? Mit der BenQ Eye-Care™ Technologie sind auch lange Gaming-Sessions für deine Augen kein Problem.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
FPS-Zähler:
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, RPG, ePaper
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1008267
Verpackungsbreite:
543 mm
Verpackungstiefe:
960 mm
Verpackungshöhe:
208 mm
Paketgewicht:
14000 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 15 °
Bild-in-Bild:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
726.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
269.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
487.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
9500 g
Breite (ohne Standfuß):
726.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
65.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
442.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6600 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
9 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
42 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
41 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
48 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
160 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz/Rot
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
2 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
1 ms
Pixeldichte:
138 ppi
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
98 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,81*
€ 730,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,97*
€ 721,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,96*
€ 711,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,02*
€ 693,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,94*
€ 656,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.