Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ BL2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ BL2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LKPLB.QBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LKPLB.QBE
EAN/GTIN:
     4718755086861
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Effizienz trifft auf Komfort

Für ein Plus an Produktivität
Die BenQ Office Monitore unterstützen Sie optimal in Ihrem Arbeitsalltag! Dank der umfangreichen Anschlussmöglichkeiten durch USB Typ-C™ und der Daisy Chain Technologie sind Sie auf alles vorbereitet. Außerdem wird die Arbeitsumgebung für Programmierer durch den speziell entwickelten Coding Mode noch weiter optimiert.

Daisy Chain Technologie
Sparen Sie Platz mit der Daisy Chain Technologie und verbinden mehrere Monitore mit nur einem Kabel miteinander.

USB Typ-C™
USB Typ-C™ ermöglicht die Übertragung von Bild und Ton sowie eine Stromversorgung mit 60 Watt über ein einziges Kabel.

Coding Mode
Farbige Hervorhebungen stechen stärker heraus.

Maximaler Arbeitskomfort
Der BenQ BL2785TC Office-Monitor lässt sich in der Höhe verstellen, schwenken und bis zu 90° horizontal drehen. So passt er sich an Ihre Sitzhaltung und jede Umgebung optimal an.

Schutz für Ihre Augen
Die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ reduziert die Ermüdung der Augen und steigert Komfort, Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz.

TÜV Rheinland Zertifizierung
Der internationale Prüfdienstleister TÜV Rheinland zertifiziert den BL2785TC aufgrund seiner zuverlässigen Eye-Care-Technologie, Flicker-Free und Low Blue Light als besonders augenschonend. Die EyeSafe Zertifizierung garantiert zudem eine atemberaubende Bildqualität mit reduziertem schädlichem blauen Licht.

Brightness Intelligence-Technologie
Um jederzeit für eine optimale Bildqualität zu sorgen, misst die exklusive Brightness Intelligence-Technologie von BenQ die Umgebungsbeleuchtung und passt die Helligkeit und Farbtemperatur des BL2785TC automatisch an. So werden dunkle Bildbereiche optimal hervorgehoben, ohne hellere Bereiche überzubelichten.

Um Ihre Augen effektiv vor Ermüdung oder Irritationen zu schützen, wird schädliches blau-violettes Licht von der Low Blue Light Plus-Technologie herausgefiltert.

Flicker Free-Technologie
Störendes Bildflimmern wird durch die exklusive Flicker Free-Technologie eliminiert, sodass Sie jederzeit atemberaubende Bilder ohne Augenirritationen genießen können.

ePaper Modus
Ein simulierter E-Book Effekt mit deutlich hervorgehobenen Kontrasten sorgt für ein angenehmes Lesegefühl.

Color Weakness Mode
Spezielle Rot- und Grünfilter helfen Menschen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche, für sie grenzwertige Farbtöne besser zu differenzieren.

Umweltbewusster Komfort
Der BL2785TC Office-Monitor von BenQ ist dank seines besonders umweltfreundlichen Designs Energy Star-, EPEAT- und TCO-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
755743
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
234.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
535.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
7800 g
Breite (ohne Standfuß):
612.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
56.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
371.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4900 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
110 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
110 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
20.9 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
82 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
69 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.