Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Handniet-Zange 1963-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
1963-2
Artikel-Nr.:
     C1156-1963-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1963-2
EAN/GTIN:
     4000896232864
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange 2,4-5,0mm

Anwendung:
Vernieten von z.B. Metall, Aluminium, Plastik, Leder usw.

  • Flexibler Einsatz durch 360° drehbaren Nietkopf
  • 4 auswechselbare Mundstücke im Magazin des Zangenkörpers
  • Montageschlüssel im Handgriff
  • Patentierte Nietlochlehre
  • Für Alu Nieten ⌀ 2,4 ∙ 3,0 ∙ 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 5,0 mm ∙ 332″ ∙ 18″ ∙ 532″ ∙ 316
    Stahl Nieten ⌀ 2,4 ∙ 3,0 ∙ 3,2 ∙ 4,0 mm ∙ 332″ ∙ 18″ ∙ 532
    Edelstahl Nieten ⌀ 2,4 ∙ 3,0 ∙ 3,2 mm ∙ 332″ ∙ 18
  • Abmessungen / Länge: 290 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.78 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Handniet-Zange
Produktgruppe:
1963
Netto-Gewicht (kg):
0.78 kg
Länge:
290 mm
Abmessungen / Länge:
290 mm
Produktempfehlung:
9037N-2 | 1961R-3 | 2158 | 196-2 | 1932-1 | 1935
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043818
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, blindnietzange hazet, Blindnietgeräte,Blindnietgerät,Handnietzange,Handnietzangen,Blindnietzange,Blindnietzangen,Nietwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.