Anwendung: Vernieten von z.B. Metall, Aluminium, Plastik, Leder usw. Flexibler Einsatz durch 360° drehbaren Nietkopf 4 auswechselbare Mundstücke im Magazin des Zangenkörpers Montageschlüssel im Han...
Anwendung: Sichere und schnelle Nietverbindungen Für Blindniete Aluminium bis 5 mm ⌀, Stahl bis 4 mm ⌀, Edelstahl bis 3,2 mm ⌀ Automatische Fixierung des Nietes nach dem Einsetzen in das Mundstück ...
Nietmuttern: M 5 ∙ M 6 ∙ M 8 ∙ M 10 für Kupfer-, Messing-, Stahl- und Edelstahlnieten Blindnieten: 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 6,4 mm für Kupfer-, Messing-, Stahl- und Edelstahlnieten Abmessungen / Länge: 32...
Für Blindnieten: 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 6,4 mm Für Kupfer-, Messing-, Stahl- und Edelstahlnieten Sehr geringer Kraftaufwand bei extrem kurzer Bauform Abmessungen / Länge: 320 mm