Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Edelstahlspiegel Gr.1.3/4" x 2.3/4"/45 x 70 mm L.178-927 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-77401045
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754235841
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel

  • unzerbrechliche Spiegel aus Edelstahl (FOD-vorbeugend)
  • Verzicht auf Schraubverbindungen (FOD-vorbeugend)
  • rostfreier Teleskoparm aus Edelstahl
  • Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbst spannend
  • spezieller Kunststoffgriff ermöglicht festen Halt und sicheres Arbeiten, chemikalien-resistent

Weitere Informationen:
Gr.:
1.3/4" x 2.3/4"/45 x 70 mm
Länge mm (L):
178-927 mm
Maße Spiegel mm:
45 x 70 mm
Gewicht (g):
76 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.