Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Artikel-Nr.:
     615IT-Y946411
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64501
EAN/GTIN:
     5022660178269
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
  • Leicht und mühelos anzuwenden
  • Guter Abriebschutz
  • Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
  • Kann wiederverwendet werden
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen
  • Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.30 mm
Wendelbreite:
24 mm
Bündeldurchmesser:
29 mm | 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, spiralschlauch hellermann 25m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 109,84*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 94,72*
€ 109,84*
3 Tage
6
pro Packung
€ 6,40*
ab € 95,9145*
€ 111,0545*
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 113,74*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 100,86*
€ 116,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,84*
€ 130,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,94*
€ 127,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 105,86*
€ 125,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,83*
€ 121,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,84*
€ 117,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,77*
€ 109,21
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,6708* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60005
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.