Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VT168HR Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LED Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VT168HR Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LED Touchscreen Schwarz
ASUS VT168HR Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LED Touchscreen Schwarz
ASUS VT168HR Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LED Touchscreen Schwarz
ASUS VT168HR Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LED Touchscreen Schwarz
ASUS VT168HR Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LED Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM02G1-B04170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM02G1-B04170
EAN/GTIN:
     4711081368403
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
VT168HR ASUS VT168HR Touch Monitor - 15,6" (1366x768), 10-Punkt-Touch, HDMI, Flicker-Free, Blaulichtfilter, Wandmontage, Eye Care

10-Punkt-Multi-Touch - ein unglaublich intuitives Touch-Erlebnis

Der ASUS VT168HR Touchscreen-Monitor kombiniert 10-Punkt-Multitouch-Fähigkeit mit hervorragender Bildqualität, flexiblen Anschlussmöglichkeiten und einem ergonomischen Design. Das präzise und genaue Multi-Touch-Display, das bis zu 10 gleichzeitige Berührungen zulässt, ist für die Verwendung mit Windows 10 optimiert, sodass Sie intelligenter und effizienter arbeiten können.

Kompatibel mit Windows 10

Der VT168HR hat die Tests bestanden und es wurde bestätigt, dass er beste Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit dem Windows10-Betriebssystem bietet. So können private und geschäftliche Nutzer von Microsofts neuem Betriebssystem vom ASUS Touch Monitor profitieren.

Der Touchscreen-Monitor, der mehr bietet

Die ASUS Splendid Video Intelligence-Technologie verwendet eine Farb-Engine mit acht voreingestellten Modi. Damit können Sie Ihren Bildschirm leicht anpassen, um die beste Farbgenauigkeit und Bildtreue zu erzielen, je nachdem, welche Art von Inhalt angezeigt wird. Sie können die Voreinstellungen über einen bestimmten Hotkey aufrufen.

- Schaffen Sie ein komfortables Leseerlebnis, als würden Sie ein echtes Buch lesen, indem Sie die Farbtemperatur und die Helligkeitsstufen des Monitors anpassen und so ein Taschenbuch simulieren.
- Die beste Wahl für sanftes Umgebungslicht für visuelles Vergnügen.
- Erhöht den Helligkeitsbereich, führt mehr Kontrastabstufungen ein und optimiert selektiv die Farbsättigung für üppigere Landschaften.
- Verbessert den Kontrast und die Farbsättigung des Bildes und sorgt so für ein lebendigeres Bild.
- Bietet die beste Leistung für die Anzeige von Grafiken.
- Bringt dunkle, schwer einsehbare Bereiche zum Vorschein, während gut beleuchtete Bereiche unangetastet bleiben - so können Sie Gegner sehen, die in dunklen Ecken lauern.
- Hebt die Y-Luminanz intelligent an, um schlecht beleuchtete Details hervorzuheben, und fängt so die Schönheit jeder Szene auf klare und lebendige Weise ein.
- Optimierte Farben und Kontraste sorgen für eine klare Darstellung von Dokumenten und beim Surfen im Internet.

Perfekter Komfort und Flexibilität für Zuhause und im Büro

Benutzerfreundliches Design

Der VT168HR verfügt über mehrere Video- und Peripherieanschlüsse, darunter VGA und HDMI, so dass er überall eingesetzt werden kann, ob zu Hause oder im Büro.

Der VT168HR verfügt über einen eleganten, runden Standfuß mit einem ergonomisch geformten, neigbaren Ständer, mit dem Sie die ideale Betrachtungsposition wählen können. Der Monitor ist außerdem VESA-kompatibel, sodass er leicht an einer Wand oder einem Monitorarm befestigt werden kann. Fortschrittliche Energiesparfunktionen sorgen für niedrige Energiekosten und maximale Zuverlässigkeit, und erfüllen strenge Umweltstandards wie ENERGY STAR und TCO.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie

Der VT168HR wurde strengen Leistungstests unterzogen und vom TÜV Rheinland, einem weltweiten Anbieter von technischen, Sicherheits- und Zertifizierungsdienstleistungen, mit den Zertifikaten „Flicker-Free" und "Low Blue Light" ausgezeichnet, um dieDisplay-Qualität mit klarem Bild zu gewährleisten und Ermüdungserscheinungen der Augen zu vermeiden.

Ultra-Low Blue Light Monitor

Der vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Blue Light Filter schützt Sie vor schädlichem blauem Licht. Sie können die vier verschiedenen Filtereinstellungen ganz einfach über einen Hotkey aufrufen. Der VT168HR wurde strengen Leistungstests unterzogen und vom TÜV Rheinland, einem weltweiten Anbieter von technischen, Sicherheits- und Zertifizierungsdienstleistungen, als flimmerfrei und mit geringer Blaulichtabstrahlung zertifiziert

- Stufe 1 ist ideal für das Surfen im Internet und bietet eine hervorragende Farbwiedergabe für naturgetreue Bilder mit minimaler Farbverschiebung.
- Stufe 2 ist ideal für die Anzeige von Fotos und Videos und bietet eine hohe Bildqualität.
- Level 3 bietet Ihnen das Aussehen von echtem Papier und ist damit ideal für stundenlanges Lesen oder Textverarbeitung.
- Stufe 4 ist ideal für Umgebungen mit schwachem Umgebungslicht.

Flicker-Free-Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Der VT168HR verfügt über die vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker-Free-Technologie, die das Flimmern reduziert und so für ein angenehmes Seherlebnis sorgt. Dadurch werden Ermüdungserscheinungen und andere schädliche Effekte verhindert, die besonders durch stundenlanges Betrachten von Videos auf dem Bildschirm entstehen können.
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
908289
Verpackungsbreite:
433.8 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
349.7 mm
Paketgewicht:
2930 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, VGA
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 30 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
377.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
189.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
280.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
1510 g
Breite (ohne Standfuß):
377.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44 mm
Höhe (ohne Standfuß):
235.9 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
B
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
6 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
8 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Display, sichtbarer Bereich BxH:
344.23 x 193.54 mm
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WXGA
Panel-Typ:
TN
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
400:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
262144 Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Touchscreen Technologie:
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie:
Multitouch
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
90 °
Bildwinkel, vertikal:
60 °
Pixel Abstand:
0.252 x 0.252 mm
Helligkeit:
220 cd/m²
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.