Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM03I1-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM03I1-B01370
EAN/GTIN:
     4711081212515
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Die Komplettlösung für Videokonferenzen

Der ASUS BE27ACSBK ist ein WQHD (2560 x 1440) Zoom®-zertifizierter Monitor, der für Videokonferenzen oder Livestreaming entwickelt wurde. Er verfügt über eine integrierte FHD 2-Megapixel-Webcam, ein Mikrofon-Array und Stereolautsprecher. Sein 27-Zoll-IPS-Panel bietet einen weiten Betrachtungswinkel und liefert unglaublich scharfe Bilder. Das AI Noise-Cancelling-Mikrofon eliminiert Hintergrundgeräusche und verbessert so die Online-Sprachkommunikation. Außerdem liefern die nach vorne gerichteten Stereolautsprecher einen kraftvollen Klang, so dass Sie Ihren Gesprächspartner laut und deutlich hören können.

Der BE27ACSBK ist mit einer Reihe von Videokonferenzsoftware kompatibel und verfügt über Schnelltasten, mit denen Sie das Mikrofon stummschalten oder Anrufe annehmen können. Der ergonomische Standfuß lässt sich neigen, drehen, schwenken und in der Höhe verstellen, um in jeder Umgebung ein komfortables Seherlebnis zu ermöglichen.

Einfaches Videostreaming mit integrierter FHD-Webcam
Die 2 MP FHD-Webcam ist wie geschaffen für Videokonferenzen und Livestreaming. Sie lässt sich um 315° in beide Richtungen drehen und um 10° neigen - so bleiben Sie immer im Bild, egal wie Ihr Arbeitsplatz eingerichtet ist. Sie enthält außerdem eine verschiebbare Objektivabdeckung für mehr Privatsphäre.

Auto-Belichtung des Gesichts
Die integrierte Technologie erkennt Ihr Gesicht automatisch und sorgt für eine Feinabstimmung des Bildes, damit Ihr Gesicht heller erscheint und sich vom Hintergrund abhebt.

AI Noise-Cancelling-Mikrofon
Das integrierte ASUS AI Noise-Cancelling Mic nutzt die Power der KI, um die Kommunikation zu verbessern. Ein Prozessor mit KI-verbesserten Profilen reduziert über 500 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen und bewahrt gleichzeitig die Obertöne der Stimme, so dass Sie in jeder Umgebung kristallklare Sprachkommunikation genießen können.

Schalten Sie den Ton Ihres Geräts ein und drücken Sie auf Wiedergabe, um die AI Noise-Cancelling-Technologie zu erleben.

Kompatibel mit gängiger Videokonferenzsoftware
Der ASUS BE27ACSBK ist Zoom-zertifiziert und wurde umfassenden Tests und Überprüfungen unterzogen, um eine nahtlose Kommunikation zu gewährleisten. Die eingebaute Kamera, das Mikrofon und die Freisprecheinrichtung wurden auf die Funktionalität von Zoom Rooms getestet und erfüllen höhere Anforderungen an die Video- und Audioleistung. BE27ACSBK ist auch mit gängigen Videokonferenzanwendungen wie Microsoft® Teams, Cisco Webex™ und Google Meet™ kompatibel.

Videokonferenz-Verknüpfungen*
Mit den Tasten auf der Vorderseite können Sie ganz einfach die Lautstärke einstellen, das Mikrofon stummschalten oder das Gespräch beenden.

*Die Unterstützung von Shortcuts hängt von der Videokonferenzsoftware ab.

Ein USB-C-Anschluss für alles
Ein integrierter USB-C®-Anschluss ermöglicht superschnelle Datenübertragungen, DisplayPort-Konnektivität und 80-Watt-Stromversorgung zum Aufladen von Geräten über nur ein USB-C-Kabel. Der Monitor dient auch als USB-Hub: Jedes Gerät, das an die USB-Typ-A-Anschlüsse angeschlossen ist, hat Zugriff auf andere Peripheriegeräte, die an die anderen USB-Anschlüsse angeschlossen sind.

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
Neben einem USB-C-Anschluss bietet der ASUS BE27ACSBK einen HDMI®- und einen DisplayPort™-Eingang und -Ausgang sowie vier USB 3.2 Gen1-Downstream-Anschlüsse - damit ist er mit einer Vielzahl von PCs, Laptops, Konsolen, Medienboxen, Tastaturen und Mäusen kompatibel. Außerdem verfügt er über einen Pass-Through-Anschluss für den Kopfhörereingang.

Ergonomisches Design
Mit seinem ergonomischen Standfuß, der eine Dreh-, Schwenk-, Neige- und Höhenverstellung bietet, liefert der Monitor eine erstklassige Auswahl an Betrachtungsmöglichkeiten für mehr Produktivität und Komfort. Der Bildschirm kann auch um volle 90° ins Hochformat gedreht werden, was ideal für die Arbeit mit langen Dokumenten, das Schreiben von Code oder das Surfen auf Websites ist.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie

ASUS Blaulichtfilter
Für ein angenehmes Seherlebnis und zum Schutz vor potenziell schädlichem blauem Licht bietet der Monitor vier Blaulichtfilter-Einstellungen, auf die Sie ganz einfach über das Bildschirmmenü zugreifen können.

ASUS Flicker-Free-Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Bildschirm-Flimmern und bietet eine besonders angenehme, für Film-Marathons geeignete Umgebung. Sie wurde entwickelt, um überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Augenermüdung zu minimieren – Symptome, die nach unzähligen Stunden vor dem Bildschirm auftreten können.

Mini PC Mount
Platzsparendes Design

Der ASUS BE27ACSBK ist VESA-kompatibel und kann an einer Wand oder einer Monitor-Halterung aufgehängt werden. Mit dem optionalen ASUS MKT02 Montage-Kit können Sie einen Mini-PC an der Rückseite des Bildschirms befestigen, um Unordnung in Ihrem Arbeitsbereich zu vermeiden.
Weitere Informationen:
ConnectShare (USB):
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
857713
Verpackungsbreite:
713 mm
Verpackungstiefe:
228 mm
Verpackungshöhe:
502 mm
Paketgewicht:
11200 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
90 - -90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
180 - -180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
35 - -5 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Stromversorgung bis zu:
80 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
259 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
547.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
8600 g
Breite (ohne Standfuß):
612.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
56.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
427.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5800 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Megapixel (ca.):
2 MP
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21.3 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
596.736 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.664 mm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,89*
€ 402,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.