Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming VG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0500-B03370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0500-B03370
EAN/GTIN:
     4718017296762
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
TUF Gaming VG27AQ
ADAPTIVE-SYNC DER NÄCHSTEN GENERATION

Der TUF Gaming VG27AQ ist ein 68,58cm (27 Zoll), WQHD (2560x1440), HDR-IPS-Monitor mit einer ultra-schnellen Bildwiederholfrequenz von 165Hz, entwickelt für professionelle Gamer und alle, die auf der Suche nach immersivem Gameplay sind. Diese Spezifikationen sind schon ziemlich beeindruckend, aber der VG27AQ hat noch mehr zu bieten.
Zum ersten Mal bei einem Gaming-Monitor können Motion Blur Reduction und Adaptive-Sync gleichzeitig aktiviert werden. Diese neue Technologie trägt den Namen ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC). ELMB SYNC arbeitet mit G-SYNC Compatible zusammen und sorgt für eine gestochen scharfe Bilddarstellung mit hoher Geschwindigkeit.

Ein 68,58cm (27 Zoll) WQHD-Display (2560 x 1440) für eine extrem detaillierte Anzeige und präzise Farben
Der TUF Gaming VG27AQ verfügt über ein WQHD-Panel (2560 x 1440), das bis zu 77% mehr Desktop-Fläche darstellen kann, als ein standardmäßiger Full-HD-Monitor (1920 x 1080). Die IPS-Technologie bietet eine überragende Bildqualität und hervorstechende Farben dank der 99% sRGB-Farbraumdarstellung und einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 1.000:1. Der hohe Blickwinkel von 178 Grad sorgt dafür, dass Verzeichnungen und Farbabweichungen so gering wie möglich sind, sogar aus extremen Blickwinkeln.

Unglaublich schnelle Bildwiederholrate von 165Hz
Die Bildwiederholrate von 165Hz des TUF Gaming VG27AQ eliminiert Lags und Bewegungsunschärfe, so dass du bei Ego-Shootern, Renn-, Echtzeitstrategie- und Sportspielen immer die Oberhand behältst. Dank der extrem schnellen Bildwiederholrate kannst du mit den höchsten Grafikeinstellungen spielen und unmittelbar auf das Bildschirmgeschehen reagieren – so bist du deinen Gegnern immer einen Schritt voraus.

EXTREME LOW MOTION BLUR SYNC
Mit ELMB SYNC können ELMB (Low-Motion-Blur-Technologie) und G-SYNC Compatible gleichzeitig aktiviert werden, wodurch Ghosting und Tearing eliminiert werden, um eine scharfe Bilddarstellung und hohe Bildraten im Spiel zu erzielen.

HDR

Multi-HDR-Modus
Du kannst jetzt aus mehreren HDR-Modi wählen, um die HDR-Leistung des Monitors basierend auf dem aktuellen Betrachtungsszenario anzupassen.

HDR 10
Um die Vision der Spieler Wirklichkeit werden zu lassen, ist TUF Gaming kompatibel mit dem Industriestandard HDR10 High Dynamic Range für Farb- und Helligkeitswerte, die weit über die Möglichkeiten herkömmlicher Monitore hinausgehen.

IN-GAME-VERBESSERUNGEN

Shadow Boost
Die ASUS-Shadow-Boost-Technologie macht dunkle Bereiche der Spielwelt besser erkennbar, ohne helle Areale überzubelichten. Dies führt nicht nur zu mehr Übersicht, sondern erleichtert auch das Aufspüren von versteckten Gegnern in dunklen Ecken.

GamePlus
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet spezielle Gaming-Features, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.

GameVisual
Die ASUS-GameVisual-Technologie bietet sieben voreingestellte Displaymodi, um die Darstellung für jegliche Art von Inhalten zu optimieren. Dieses einzigartige Feature kann ganz einfach durch die Hotkey-Taste oder per OSD (On-Screen-Display)-Einstellungsmenü bedient werden.

Flicker-Free-Technologie
Die Flicker-Free Technologie reduziert das Bildschirmflackern auf ein Minimum, um die Augenbelastung zu verringern. Dies sorgt für mehr Komfort, besonders bei extra-langen Gaming-Sessions.

Ultra-Low-Blue-Light-Technologie
Die ASUS Ultra-Low-Blue-Light-Technologie reduziert den potenziell schädlichen blauen Lichtanteil, der vom Monitor abgegeben wird. Zur Regelung der Blaulichtreduzierung stehen vier verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung.

HOCHWERTIGE KONSTRUKTION

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Umfassende Anschlussmöglichkeiten, inklusive Ein- und Ausgängen: DisplayPort1.2, HDMI (v2.0) zur Unterstützung einer Vielzahl von Multimedia-Geräten.

Ergonomisches Design
Mit seinem ergonomisch entwickelten Standfuß bietet der TUF Gaming VG27AQ Funktionen zum Neigen, Schwenken und zur Höhenverstellung sowie einen Pivot-Modus damit du den Monitor jederzeit optimal ausrichten kannst. Der Monitor ist zudem kompatibel mit VESA-Wandhalterungen.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
399151
Verpackungsbreite:
704 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
464 mm
Paketgewicht:
8000 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-90 - 90 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 33 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch
Anzahl OSD-Sprachen:
21
LED-Anzeigen:
Status
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
620 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
507 mm
Gewicht (mit Ständer):
5800 g
Breite (ohne Standfuß):
620 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
66 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3500 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
65 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.233 x 0.233 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.66 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 243 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 165 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.