Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG27VQM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming VG27VQM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0510-B03E70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0510-B03E70
EAN/GTIN:
     4711081714033
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Asus Monitore
Curved Monitor
Der TUF Gaming VG27VQM ist ein 27-Zoll FHD (1920 x 1080) 1500R Curved Gaming-Monitor mit einer ultraschnellen Bildwiederholrate von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) für extrem immersives Gameplay. Er verfügt über die exklusive Extreme Low Motion Blur (ELMB) Technologie und AMD FreeSync™ Premium, um Ghosting und Tearing zu vermeiden. Außerdem verfügt er über die High Dynamic Range-Technologie, die das HDR10-Format unterstützt und 105 % des sRGB-Farbraums abdeckt, um einen hohen Kontrast und lebensechte Farben zu gewährleisten.

240HZ BILDWIEDERHOLRATE UND 1MS (MPRT) REAKTIONSZEIT
Der TUF Gaming VG27VQM liefert atemberaubende Bilder aus allen Blickwinkeln mit einer 1500R-Krümmung, die sicherstellt, dass jeder Punkt gleich weit von deinen Augen entfernt ist. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz werden Verzögerungen und Bewegungsunschärfen minimiert, damit du in Ego-Shootern, Rennspielen, Echtzeitstrategien und Sporttiteln die Oberhand behältst. Mit dieser ultraschnellen Bildwiederholrate kannst du mit den höchsten visuellen Einstellungen spielen und sofort auf das reagieren, was auf dem Bildschirm zu sehen ist - damit du den ersten Schlag landen kannst.

GAMING KEY SPEC
ADAPTIVE-SYNC

Die AMD FreeSync Premium Technologie wird über DP- und HDMI-Anschlüsse unterstützt und bietet variable Bildwiederholraten für niedrige Latenzzeiten, flüssige und tearingfreie Spiele.

FARBE LEISTUNG
HIGH DYNAMIC RANGE

Der TUF Gaming VG27VQM nutzt die Vorteile der HDR-Technologie, um im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren lebendigere Farben und höhere Kontraste zu liefern.

EXKLUSIVE GAMING-FUNKTION
EXTREM GERINGE BEWEGUNGSUNSCHÄRFE (ELMB)

Die ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB)-Technologie bietet eine MPRT-Reaktionszeit von 1 ms, um Ghosting und Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Sie lässt bewegte Objekte noch schärfer erscheinen, sodass das Gameplay flüssiger und reaktionsschneller wird.

EXKLUSIVE GAMING-FUNKTION
VARIABLE OVERDRIVE

Die integrierte ASUS Variable Overdrive-Technologie ermöglicht es dem Display, seine Overdrive-Einstellung dynamisch zu ändern, wenn die Bildwiederholrate schwankt, um optimale Ergebnisse für jedes Spiel zu gewährleisten. Du wählst aus, wie stark der Gesamteffekt sein soll, und überlässt es dann dem Monitor, wie er sich verhält.

INTUITIVE BEDIENELEMENTE
ASUS DisplayWidget Lite ist ein Software-Dienstprogramm, mit dem du einfach und schnell Einstellungen ändern oder ASUS-exklusive Funktionen wie Shadow Boost, ASUS GameVisual und mehr konfigurieren kannst.

UMFASSENDE KONNEKTIVITÄT
Eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei HDMI 2.0 und DisplayPort™ 1.2, sorgt für breite Kompatibilität.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1119299
Verpackungsbreite:
682 mm
Verpackungstiefe:
448 mm
Verpackungshöhe:
209 mm
Paketgewicht:
8200 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
90 - -90 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
609 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
386.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
6000 g
Breite (ohne Standfuß):
609 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44 mm
Höhe (ohne Standfuß):
359.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3770 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
30 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
1 ms
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 292 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 240 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
297.88 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.31 mm
Digital horizontale Frequenz:
292 - 292 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 240 Hz
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
105 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.