Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24DQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM054L-B02370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM054L-B02370
EAN/GTIN:
     4711081047582
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
VA24DQSB Eye Care Monitor
Der ASUS VA24DQSB ist ein 23,8-Zoll-Full-HD-Monitor mit einem rahmenlosen IPS-Panel für Weitwinkelbetrachtung, das unglaublich scharfe Bilder und eine beeindruckende Videowiedergabe liefert. Bis zu 75 Hz Bildwiederholfrequenz mit Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Tracing und für eine scharfe und klare Videowiedergabe. Das äußerst ergonomische Design mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sowie die TÜV Rheinland-zertifizierte Flimmerfreiheit und der Blaulichtfilter sorgen für ein angenehmes Betrachtungserlebnis.

Naturgetreue Ansichten mit 178° weitem Blickwinkel
Die Full-HD-Auflösung und das rahmenlose IPS-Panel bieten sowohl horizontal als auch vertikal einen Blickwinkel von 178°, sodass Sie die atemberaubende Bildwiedergabe aus fast jeder Richtung genießen können.

Umfassende Konnektivität
Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort, D-Sub und USB-Hub, ermöglichen den problemlosen Anschluss an eine Vielzahl von PCs, Laptops, Konsolen, Medienboxen, Tastaturen und Mäusen. Außerdem verfügt der Monitor über Line-In- und Kopfhöreranschlüsse, sodass Sie Ihre Audiogeräte bequem verbinden können.

Vielseitiger, ergonomischer Standfuß für individuellen Komfort
Dank des ergonomischen Standfußes mit Neige-, Schwenk-, Dreh- und Höhenverstellung ist eine bequeme Betrachtungsposition immer in Reichweite. So bietet der Standfuß eine hervorragende Auswahl an Betrachtungsoptionen für mehr Produktivität und Komfort. Der Bildschirm kann auch vertikal um 90 Grad gedreht werden, um ihn im Hochformat zu verwenden. Das ist ein großer Vorteil, wenn Sie mit langen Dokumenten arbeiten, Code schreiben oder auf langen Websites surfen.

Verbessertes Gaming-Erlebnis
Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Bildschirmrissen und abgehackten Bildraten für nahtlose Grafik und flüssiges Gameplay. Damit hast du die Oberhand in Ego-Shootern, Rennen, Echtzeitstrategie und Sporttiteln. (Adaptive-Sync arbeitet bei Bildwiederholfrequenzen von 48 Hz bis 75 Hz). Das ASUS-exklusive, integrierte GamePlus kann dir helfen, mehr aus deinem Spiel herauszuholen. Diese Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Progamern entwickelt und ermöglicht es dir, deine Spielfähigkeiten zu trainieren und zu verbessern.

Adaptive-Sync Technology
GamePlus


Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie
ASUS Blaulichtfilter

Der exklusive ASUS Blaulichtfilter schützt Sie vor schädlichem blauem Licht. Er ist benutzerfreundlich, intuitiv und flexibel mit nahtloser Anpassung (0 bis Maximum) über das OSD-Menü.

ASUS Flicker-Free-Technologie
Es ist an der Zeit, den müden, angestrengten Augen Lebewohl zu sagen. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Flimmern auf dem Bildschirm und sorgt so für eine komfortable Umgebung, um einen Film-Marathon zu genießen. Sie wurde entwickelt, um Augenschmerzen und Ermüdungserscheinungen zu minimieren, wenn Sie lange Zeit vor dem Bildschirm verbringen.

Exklusive ASUS-Funktionen für zusätzliche Vielseitigkeit
Splendid Video Intelligence-Technologie

ASUS Splendid-Technologie, die Videos und Bilder durch Verbesserung von Farbhelligkeit, Kontrast und Schärfe optimiert. Sie verfügt über eine Vielzahl von Modi, darunter Reading, Darkroom, Scenery, Standard, Theater, sRGB, Game und Night View.

Intelligentes Kabelmanagement
Das Kabelmanagement hilft Ihnen, verschiedene Kabel zu ordnen und zu verstecken, um Ihren Schreibtisch aufgeräumt zu halten.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
644959
Verpackungsbreite:
634 mm
Verpackungstiefe:
228 mm
Verpackungshöhe:
450 mm
Paketgewicht:
6800 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
90 - -90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
180 - -180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
35 - -5 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch
Anzahl OSD-Sprachen:
21
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
PC Audio-Eingang:
Ja
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
450 mm
Gewicht (mit Ständer):
5310 g
Breite (ohne Standfuß):
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
54 mm
Höhe (ohne Standfuß):
325 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3210 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
23 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
16.7 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 85 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.