Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0661-B02170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0661-B02170
EAN/GTIN:
     4718017988827
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
TUF Gaming VG32VQ1BR
Der TUF Gaming VG32VQ1BR ist ein 80,01cm (31,5 Zoll), WQHD (2560x1440), Curved-Monitor mit einer ultra-schnellen Bildwiederholfrequenz von 165Hz, entwickelt für professionelle Gamer und alle, die auf der Suche nach immersivem Gameplay sind. Diese Spezifikationen sind schon ziemlich beeindruckend, aber der VG32VQ1BR hat noch mehr zu bieten. Das beeindruckende Curved-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 165Hz und der Adaptive-Sync-Technologie (FreeSync™ Premium) sorgt für ein extrem flüssiges Gameplay ohne Tearing und Ruckeln.
80,01cm (31,5 Zoll) im immersiven Curved-Format
Der TUF Gaming VG32VQ1BR liefert mit seinem 80,01cm (31,5 Zoll) großen WQHD-Panel (2560x1440) eine perfekte Bilddarstellung aus jedem Blickwinkel, wobei die Krümmung von 1500R dafür sorgt, dass jeder Punkt auf dem Bildschirm gleichweit von deinen Augen entfernt ist. Dies erhöht den Sehkomfort – auch bei ausgedehnter Nutzung – und lässt dich weite Betrachtungswinkel mit minimalen Verzerrungen und Farbverschiebungen erleben, egal ob bei Spielen oder Filmen.
165Hz Bildwiederholfrequenz
Die Bildwiederholrate von 165Hz des TUF Gaming VG32VQ1BR eliminiert Lags und Bewegungsunschärfe, so dass du bei Ego-Shootern, Renn-, Echtzeitstrategie- und Sportspielen immer die Oberhand behältst. Dank der extrem schnellen Bildwiederholrate kannst du mit den höchsten Grafikeinstellungen spielen und unmittelbar auf das Bildschirmgeschehen reagieren – so bist du deinen Gegnern immer einen Schritt voraus.
EXTREME LOW MOTION BLUR
Der VG32VQ1BR verfügt über die neueste ASUS Extreme Low Motion Blur-Technologie, die 1ms MPRT erreicht und damit nicht nur Schlierenbildung und Bewegungsunschärfe eliminiert, sondern auch bewegte Objekte schärfer aussehen lässt, um ein flüssigeres und direkteres Gameplay zu ermöglichen.
Multi-HDR-Modus
Du kannst jetzt aus mehreren HDR-Modi wählen, um die HDR-Leistung des Monitors basierend auf dem aktuellen Betrachtungsszenario anzupassen.
HDR 10
Um die Vision der Spieler Wirklichkeit werden zu lassen, ist der TUF Gaming VG32VQ1BR kompatibel mit dem Industriestandard HDR10 High Dynamic Range für Farb- und Helligkeitswerte, die weit über die Möglichkeiten herkömmlicher Monitore hinausgehen.
Shadow Boost
Die ASUS-Shadow-Boost-Technologie macht dunkle Bereiche der Spielwelt besser erkennbar, ohne helle Areale zu überbelichten. Dies führt nicht nur zu mehr Übersicht, sondern erleichtert auch das Aufspüren von versteckten Gegnern in dunklen Ecken.
GamePlus
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet spezielle Gaming-Features, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.
GameVisual
Die ASUS-GameVisual-Technologie bietet sieben voreingestellte Displaymodi, um die Darstellung für jegliche Art von Inhalten zu optimieren. Dieses einzigartige Feature kann ganz einfach durch die Hotkey-Taste oder per OSD (On-Screen-Display)-Einstellungsmenü bedient werden.
Flicker-Free-Technologie
Die Flicker-Free Technologie reduziert das Bildschirmflackern auf ein Minimum, um die Augenbelastung zu verringern. Dies sorgt für mehr Komfort, besonders bei extra-langen Gaming-Sessions.
Ultra-Low-Blue-Light-Technologie
Die ASUS Ultra-Low-Blue-Light-Technologie reduziert den potenziell schädlichen blauen Lichtanteil, der vom Monitor abgegeben wird. Zur Regelung der Blaulichtreduzierung stehen vier verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung.
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, inklusive DisplayPort(v1.2), HDMI (v2.0) und einer Kopfhörerbuchse, sodass ein breites Spektrum an Multimedia-Geräten angeschlossen werden kann.
Ergonomisches Design
Mit seinem ergonomisch entwickelten Standfuß bietet der TUF Gaming VG32VQ1BR Funktionen zum Neigen und Schwenken, damit du den Monitor jederzeit optimal ausrichten kannst. Der Monitor ist zudem kompatibel mit VESA-Wandhalterungen.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
407450
Verpackungsbreite:
591 mm
Verpackungstiefe:
803 mm
Verpackungshöhe:
223 mm
Paketgewicht:
10230 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-10 - 10 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 15 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
709.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
243.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
507.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
7540 g
Breite (ohne Standfuß):
709.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
87.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
426.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6320 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
41 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
53 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
28 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.272 x 0.272 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
697.344 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.256 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 185 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 165 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):
120 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.