Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VY279HE-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VY279HE-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VY279HE-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VY279HE-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VY279HE-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VY279HE-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VY279HE-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VY279HE-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06D2-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06D2-B01170
EAN/GTIN:
     4711081542131
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
LERNEN, ARBEITEN & SPIELEN, AUF GESUNDE ART
Der ASUS VY279HE-W Eye Care Monitor wurde im Hinblick auf Ihre Gesundheit entwickelt. Er verfügt über die neue ASUS Eye Care Plus-Technologie, eine proprietäre, lang anhaltende antibakterielle Behandlung der Einfassungen und Hotkeys sowie ein fortschrittliches IPS FHD-Panel, das eine außergewöhnliche Bildqualität liefert. Die Kombination aus einer Bildwiederholfrequenz von 75 Hz und AMD FreeSync™-Unterstützung ist ideal für eLearning, Arbeit oder Unterhaltung und sorgt für eine gleichbleibend flüssige Bildwiedergabe bei allen Inhalten.

Perfekt zum Arbeiten, für alltägliche Computeraufgaben und gelegentliches Spielen
Egal, ob Sie arbeiten, lernen, einen Film ansehen oder spielen - mit dem VY279HE-W genießen Sie helle und flüssige Bilder.

IPS-Paneltechnologie für beeindruckende 16,7 Millionen Farben
Das 27-Zoll-FHD-IPS-Panel (1920 x 1080) bietet eine Palette von 16,7 Millionen Farben, so dass Fotos und Videos atemberaubend detailliert und realistisch wirken. Das Panel bietet außerdem einen Betrachtungswinkel von 178°, um aus nahezu jeder Perspektive eine hervorragende Bildqualität zu gewährleisten.

75 Hz Bildwiederholfrequenz und AMD FreeSync™ für flüssige Grafik
Eine Bildwiederholrate von 75Hz und eine Reaktionszeit von 1ms Moving Picture Response Time (MPRT - Reaktionszeit bei bewegten Bildern) helfen dabei, Schlierenbildung und Unschärfeeffekte zu reduzieren Darüber hinaus sorgt die AMD FreeSync Technologie dafür, dass Tearing und abgehackte Bildwiederholraten vermieden werden - für ein extrem flüssiges Gameplay.

Schützen Sie Ihre Augen mit der Eye Care+ Technologie

Color Augmentation Modus
Einfaches Unterscheiden von Farben

Der Color Augmentation Modus hilft Nutzern mit einer Farbsehschwäche bei der Unterscheidung von Farben. Mit diesem Modus können die Benutzer Rottöne, Grüntöne, Gelbtöne und Blautöne auf dem Bildschirm so anpassen, dass sie leichter zu unterscheiden sind, was das Seherlebnis verbessert.

Rest Reminder
Es ist Zeit, eine Pause zu machen

Eine kurze Pause von 10 Minuten etwa alle halbe Stunde oder die 20-20-20-Regel können helfen, die Augen zu schonen. Mit der Rest-Reminder-Funktion lassen sich Pop-up-Erinnerungen in Abständen von 5 Minuten einrichten, die den Benutzer darauf hinweisen, wenn es Zeit für eine kleine Pause ist.

Einstellbarer ASUS Blaulichtfilter
Anzeigen von Fotos und Videos

Ein integrierter, vom TÜV Rheinland zertifizierter ASUS Blue Light Filter schützt die Augen vor schädlichem Blaulicht. Die Einstellungen können schnell über das OSD-Menü aufgerufen werden, und ein intuitiver Schieberegler erleichtert die Anpassung der Filterstufen an jedes Szenario und jede Benutzerpräferenz.

Flicker Free Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an

Die integrierte, vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker Free-Technologie reduziert das Bildschirmflimmern und sorgt so für ein angenehmes Seherlebnis. Diese Technologie trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen der Augen zu minimieren, die durch langes Sitzen vor einem Bildschirm entstehen können.

Lang anhaltende antibakterielle Behandlung
Bleiben Sie gesund dank hygienischer Technik

Der Rahmen und die Bedientasten des VY279HE-W werden mit antibakteriellem ionischem Silber behandelt- Durch die Verhinderung des Anhaftens von Bakterien2 um bis zu 99,9 % werden wichtige Bereiche des Monitors sauber und hygienisch gehalten, wodurch die Verbreitung schädlicher Bakterien verringert werden kann.

Wie funktioniert ionisches Silber?
Positiv geladene Silberionen (Ag+) verbinden sich mit den Zellwänden von negativ geladenen Mikroben und Bakterien, stören ihre inneren Funktionen und töten sie ab.

Überprüfen Sie jederzeit Ihre Augen!
Aktivieren Sie die integrierte EyeCheck3-Funktion über den Hotkey des Monitors, um Sehtafeln für Kurz- oder Weitsichtigkeit anzuzeigen.

Vergessen Sie nicht zu blinzeln
Wir vergessen oft zu blinzeln, besonders wenn wir uns auf etwas auf dem Bildschirm konzentrieren. Blinzeln hilft, die Augen zu befeuchten und sie gesund zu halten.

Körperhaltung
Aufrechtes Sitzen verringert den Druck auf Ihren Nacken und Rücken. Außerdem ist es ratsam, mindestens 20 Zentimeter oder eine Armlänge vom Bildschirm entfernt zu sitzen, mit der Tastatur in der Nähe und direkt vor Ihnen.

Gesunde Ernährung
Eine ausgewogene Ernährung mit grünem Blattgemüse, Zitrusfrüchten, Nüssen, Fisch und Karotten liefert Omega-3-Fettsäuren sowie die Vitamine A, C und E - allesamt wichtig für gesunde Augen.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
365432
Verpackungsbreite:
679 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
445 mm
Paketgewicht:
6800 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
PC Audio-Eingang:
Ja
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.34 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
201.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
435.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
4210 g
Breite (ohne Standfuß):
613.34 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
50.03 mm
Höhe (ohne Standfuß):
365.31 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3680 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
17.8 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Weiß
Vorderer Rahmen:
Weiß
Fußfarbe:
Weiß
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich:
24 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
597.88 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.31 mm
Digital horizontale Frequenz:
24 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.