Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06F0-B01E70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06F0-B01E70
EAN/GTIN:
     4711081867418
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Curved Monitor
Der TUF Gaming VG34VQEL1A ist ein 34-Zoll Ultra Wide QHD (3440 x 1440) 1500R Curved Gaming Monitor mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) für extrem immersives Gameplay. Er verfügt über die exklusive ELMB-Technologie (Extreme Low Motion Blur) und AMD FreeSync™, um Ghosting und Tearing zu vermeiden. Außerdem verfügt er über die High Dynamic Range-Technologie, die das HDR10-Format unterstützt und 125 % des sRGB-Farbraums abdeckt, um einen hohen Kontrast und lebensechte Farben zu gewährleisten.

GAMING KEY SPEC
100HZ BILDWIEDERHOLRATE UND 1MS (MPRT) REAKTIONSZEIT
Der TUF Gaming VG34VQEL1A liefert atemberaubende Bilder aus allen Blickwinkeln mit einer 1500R-Krümmung, die sicherstellt, dass jeder Punkt gleich weit von deinen Augen entfernt ist. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz werden Verzögerungen und Bewegungsunschärfen minimiert, damit du in Ego-Shootern, Rennspielen, Echtzeitstrategien und Sporttiteln die Oberhand behältst. Mit dieser ultraschnellen Bildwiederholrate kannst du mit den höchsten visuellen Einstellungen spielen und sofort auf das reagieren, was auf dem Bildschirm zu sehen ist - damit du den ersten Schlag landen kannst.

GAMING KEY SPEC
ADAPTIVE-SYNC
Die AMD FreeSync Technologie wird über DP- und HDMI-Anschlüsse unterstützt und bietet variable Bildwiederholraten für niedrige Latenzzeiten, stotterfreie und tearingfreie Spiele.

FARBE LEISTUNG
HIGH DYNAMIC RANGE
Der TUF Gaming VG34VQEL1A nutzt die Vorteile der HDR-Technologie, um im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren lebendigere Farben und höhere Kontraste zu liefern.

EXKLUSIVE GAMING-FUNKTION
EXTREM GERINGE BEWEGUNGSUNSCHÄRFE (ELMB)
Die ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB)-Technologie bietet eine MPRT-Reaktionszeit von 1 ms, um Ghosting und Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Sie lässt bewegte Objekte noch schärfer erscheinen, sodass das Gameplay flüssiger und reaktionsschneller wird.

EXKLUSIVE GAMING-FUNKTION
VARIABLE OVERDRIVE
Die integrierte ASUS Variable Overdrive-Technologie ermöglicht es dem Display, seine Overdrive-Einstellung dynamisch zu ändern, wenn die Bildwiederholrate schwankt, um optimale Ergebnisse für jedes Spiel zu gewährleisten. Du wählst aus, wie stark der Gesamteffekt sein soll, und überlässt es dann dem Monitor, wie er sich verhält.

INTUITIVE BEDIENELEMENTE
ASUS DisplayWidget Lite ist ein Software-Dienstprogramm, mit dem du einfach und schnell Einstellungen ändern oder ASUS-exklusive Funktionen wie Shadow Boost, ASUS GameVisual und mehr konfigurieren kannst.

SHADOW BOOST
Die ASUS Shadow Boost Technologie hellt dunkle Bereiche des Spiels auf, ohne hellere Bereiche überzubelichten. So wird die Sicht insgesamt verbessert und es ist einfacher, in dunklen Bereichen der Karte versteckte Gegner zu erkennen.

GAMEPLUS
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet Verbesserungen im Spiel, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Profispielern entwickelt und ermöglicht es ihnen, ihre Spielfähigkeiten zu üben und zu verbessern.

GAMEVISUAL
Die ASUS GameVisual Technologie verfügt über sieben voreingestellte Anzeigemodi, um die Darstellung für verschiedene Arten von Inhalten zu optimieren. Auf diese einzigartige Funktion kannst du ganz einfach über einen Hotkey oder das Einstellungsmenü auf dem Bildschirm zugreifen.

FLICKER-FREE TECHNOLOGIE
Die Flicker-Free Technologie reduziert Flimmern; das schont die Augen und erhöht den Komfort bei langen Spielesessions.

LOW BLUE LIGHT
Die ASUS Low Blue Light Technologie reduziert die Menge des potenziell schädlichen blauen Lichts, das vom Display ausgestrahlt wird. Es stehen vier verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung, um den Grad der Blaulichtreduzierung zu steuern.

UMFASSENDE KONNEKTIVITÄT
Eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.2 und USB HUB, sorgen für breite Kompatibilität mit einer Vielzahl von Eingangsquellen.

ERGONOMISCHES DESIGN
Der ergonomisch geformte Standfuß lässt sich neigen, drehen, schwenken und in der Höhe verstellen, sodass du ganz einfach deine ideale Betrachtungsposition finden kannst. Das Display ist außerdem VESA-kompatibel für die Wandmontage.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Schattensteuerung:
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Verpackungsbreite:
915 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Verpackungshöhe:
495 mm
Paketgewicht:
11320 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-10 - 10 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
807.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
248.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
540.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
8070 g
Breite (ohne Standfuß):
807.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
111 mm
Höhe (ohne Standfuß):
370.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5790 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
29.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.231 x 0.231 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
333.72 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 149 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 100 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.