Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06M1-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06M1-B01170
EAN/GTIN:
     4718017853200
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bringen Sie die wahre Schönheit Ihrer Bilder zum Vorschein
Das ProArt-Display liefert eine Farbraumabdeckung nach den Industriestandards sRGB / 100% Rec. 709 und unterstützt DCI-P3 für eine brillante, lebendige Wiedergabe, die jedes Detail Ihrer Fotos klar und naturgetreu darstellt.
Hohe Farbtreue für extrem ausdrucksstarke Schattierungen
Dank der präzisen und naturgetreuen Farbwiedergabe erlebt der Nutzer besonders reine, ausdrucksstarke Farbschattierungen. Der ProArt erzielt ein Delta E von < 2, damit Ihre Bilder auf dem Bildschirm präzise dargestellt werden und Sie genau erkennen können, wie Ihre Arbeit am Ende aussehen wird.
Echte Farben, direkt ab Werk
Kreativprofis setzen auf farbgenaue Displays, damit ihre Werke genau so aussehen wie geplant. Der ProArt Display PA279CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine branchenführende Farbgenauigkeit von Delta E <2 zu garantieren Jedes ProArt-Display wird strengen und äußerst präzisen Tests unterzogen, um gleichmäßigere Farbabstufungen zu gewährleisten. Als professioneller Anwender können Sie sich auf höchste Farbgenauigkeit bei der Wiedergabe und Erstellung von Inhalten verlassen.
Personalisierte Benutzererfahrung beim Bearbeiten
ASUS ProArt Palette bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Monitor mit einer Vielzahl von Parametern individuell anzupassen, einschließlich Farbton-, Temperatur- und Gamma-Einstellungen – alles leicht zugänglich über intuitive Bildschirmmenüs. Zusätzlich sind für alle sechs Farben Zweipunkt-Graustufen-Schieberegler vorhanden, die eine größere Flexibilität bei der Farbanpassung ermöglichen als viele Konkurrenzmonitore. ProArt Palette unterstützt Sie dabei, schnell und konsistent zu produzieren, und macht es Ihnen leicht, das Farbmanagement im Griff zu behalten.
Der USB-C-Anschluss, der alles kann
Der ProArt Display PA279CV bietet eine beispiellose Kompatibilität mit USB-C, HDMI und DisplayPort für eine Vielzahl von Multimedia-Geräten. Die integrierte USB-C-Schnittstelle unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort-Funktionen und eine 65W-Stromversorgung. Der PA279CV dient zudem als USB-Hub. Das bedeutet, ein über USB-C verbundenes Gerät (mit einem C-auf-C-Kabel oder einem C-auf-A-Kabel), erhält Zugriff auf alle an den USB-Schnittstellen angeschlossen Peripheriegeräte.
Vorschaufunktion in Originalgröße
Mit ASUS QuickFit Virtual Scale wird Zeit gespart und der Nutzer kann noch effizienter arbeiten. Dieses clevere Feature blendet auf dem Bildschirm ein Raster ein, mit dem Dokumente vor dem Druck in ihrer tatsächlichen Größe ausgerichtet und in einer Vorschau angezeigt werden können.
ASUS-Ultra-Low-Blue-Light-Technologie
Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor schädlichen blauen Lichtanteilen, die Ihre Sehkraft beeinträchtigen können. Es stehen vier Blaulicht-Filtereinstellungen zur Verfügung, die bequem per Hotkey über das OSD-Menü zugänglich sind.
ASUS Flicker Free-Technologie
Die ASUS Flicker-Free-Technologie sorgt für ein komfortableres Arbeiten und eine angenehmere Bildschirmumgebung, indem sie das Flimmern auf dem Bildschirm reduziert. Auf diese Weise werden Probleme durch überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Ermüdungserscheinungen minimiert, die besonders dann auftreten, wenn Sie viele Stunden am Stück vor dem Bildschirm verbringen.
Weitere Informationen:
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
403921
Verpackungsbreite:
516 mm
Verpackungstiefe:
161 mm
Verpackungshöhe:
680 mm
Paketgewicht:
11200 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8528521000
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
4
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
227.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
523.35 mm
Gewicht (mit Ständer):
8600 g
Breite (ohne Standfuß):
614 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
60 mm
Höhe (ohne Standfuß):
370 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5700 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
54 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32.1 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Fotobearbeitung
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Silber
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.155 x 0.155 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.66 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
684.7 mm
Digital horizontale Frequenz:
29 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz:
40 - 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,91*
€ 400,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,32*
€ 396,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.