Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06R1-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06R1-B01170
EAN/GTIN:
     4711081005797
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
702776
Verpackungsbreite:
840 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Verpackungshöhe:
516 mm
Paketgewicht:
16800 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
90 - -90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
30 - -30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
23 - -5 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß):
727.08 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
601.48 mm
Gewicht (mit Ständer):
11700 g
Breite (ohne Standfuß):
727.08 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
67.72 mm
Höhe (ohne Standfuß):
428.13 mm
Gewicht (ohne Ständer):
7150 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
40 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
80 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
28 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 AMD FreeSync Premium Pro Calman Verified
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
450 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.277 x 0.277 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
708.48 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
398.52 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 250 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 165 Hz
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,32*
€ 696,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,62*
€ 689,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,64*
€ 680,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,58*
€ 670,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,72*
€ 637,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.