Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Weiß
ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Weiß
ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Weiß
ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Weiß
ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Weiß
ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Weiß
ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Weiß
ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06U0-B03370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06U0-B03370
EAN/GTIN:
     4711081747581
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
ROG Strix XG27AQ-W IPS Gaming Monitor - 27 Zoll WQHD (2560 x 1440), Schnelles IPS, Übertaktbar 170Hz (über 144Hz), 1ms (GTG), ELMB SYNC, G-SYNC Kompatibel, DisplayHDR™ 400

DIE PERFEKTE BALANCE

Hochdetaillierte Darstellung und Kontrast
Das WQHD-Panel (2560 x 1440) bietet bis zu 77 % mehr Platz auf dem Bildschirm als herkömmliche Full HD-Displays (1920 x 1080) und hat ein erstaunliches Kontrastverhältnis von 1.000:1.

ASUS FastIPS Display - 1ms (GTG) Reaktionszeit
Mit ASUS FastIPS Display schalten die Flüssigkristallelemente des Displays bis zu 4-mal schneller um als bei herkömmlichen IPS-Panels, um die Reaktionszeit zu verbessern. Mit einer Grau-zu-Grau-Reaktionszeit von 1 ms werden Schlieren und Bewegungsunschärfen praktisch eliminiert. Dank DCI-P3 95% Farbumfang und einem erstaunlichen Kontrastverhältnis von 1.000:1 liefert dieses Display außerdem hervorragende Bilder mit herausragenden Farben. Der große Betrachtungswinkel von 178 Grad sorgt für minimale Verzerrungen und Farbverschiebungen, selbst wenn du aus extremen Positionen schaust.

UNGLAUBLICH SCHNELLE 170HZ BILDWIEDERHOLRATE
Du erlebst eine erstaunlich flüssige Spielgrafik, die dir in Ego-Shootern, Rennen, Echtzeitstrategien und Sporttiteln die Oberhand gibt.

Zertifizierung als G-SYNC-kompatibel
Ermöglicht ein nahtloses, tearingfreies Spielerlebnis durch die standardmäßige Aktivierung von VRR auf NVIDIA GeForce GTX 10-Series und NVIDIA GeForce RTX 20-Series Grafikkarten.

EXTREME LOW MOTION BLUR SYNC
Mit ELMB SYNC lassen sich ELMB (Low-Motion-Blur-Technologie) und Adaptive-Sync gleichzeitig aktivieren, um Ghosting und Tearing zu eliminieren und so eine scharfe Darstellung und hohe Bildwiederholraten in Spielen zu gewährleisten.

GENAUER, HÖHERER FARBUMFANG
Bietet ein breiteres Farbspektrum mit 95 % DCI-P3-Farbumfang nach Kinostandard. Um die Farbgenauigkeit zu gewährleisten, werden alle Monitore im Werk vorkalibriert und mit einem Kalibrierungsbericht versehen.

ASUS AURA SYNC BELEUCHTUNG
Mit der exklusiven ASUS Aura Sync Beleuchtungstechnologie bietet die ROG Strix Monitor eine Umgebungsbeleuchtung, die mit anderen Aura-fähigen Komponenten und Peripheriegeräten synchronisiert werden kann.

*Die Aura Sync Funktion wird auch von der Armoury Crate Anwendung unterstützt

HDR

HOHER DYNAMIKBEREICH (HDR) MIT DISPLAYHDR™ 400
Die HDR-Technologie unterstützt einen breiten Luminanzbereich, um einen größeren Farbbereich und einen höheren Kontrast als bei herkömmlichen Monitoren zu bieten. Die hellsten Weißtöne und die dunkelsten Schwarztöne heben Details hervor wie nie zuvor. Außerdem kann er eine Spitzenhelligkeit von 400 nits erreichen, um die Anforderungen der DisplayHDR™ 400-Zertifizierung zu erfüllen.

Multi HDR-Modus
Jetzt kannst du aus mehreren HDR-Modi wählen, um die HDR-Leistung des Monitors an die aktuelle Betrachtungssituation anzupassen.

In-Game-Verbesserungen

Dynamic Shadow Boost
Die ASUS Dynamic Shadow Boost Technologie klärt automatisch dunkle Bereiche des Spiels auf, ohne andere Bereiche zu verändern. Dadurch wird die Sicht insgesamt verbessert und es ist einfacher, in dunklen Bereichen der Karte versteckte Gegner zu erkennen.

GamePlus
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet Verbesserungen im Spiel, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Profispielern entwickelt und ermöglicht es ihnen, ihre Spielfähigkeiten zu üben und zu verbessern.

GameVisual
Die ASUS GameVisual Technologie verfügt über sieben voreingestellte Anzeigemodi, um die Darstellung für verschiedene Arten von Inhalten zu optimieren. Auf diese einzigartige Funktion kannst du ganz einfach über einen Hotkey oder das Einstellungsmenü auf dem Bildschirm zugreifen.

Flicker-Free Technologie
Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Flimmern, um die Augen zu schonen und den Komfort bei langen Gaming-Sessions zu erhöhen.

Ultra-Low Blue Light Technologie
Die ASUS Ultra-Low Blue Light Technologie reduziert die Menge des potenziell schädlichen blauen Lichts, das vom Display ausgestrahlt wird. Es stehen vier verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung, um den Grad der Blaulichtreduzierung zu steuern.

Technik

Anschlussvielfalt
Umfangreiche Konnektivitätsoptionen, einschließlich: DisplayPort1.2, HDMI (v2.0) unterstützen eine breite Palette von Multimedia-Geräten.

Ergonomisches Design
Der ergonomisch geformte Standfuß lässt sich neigen, drehen, schwenken und in der Höhe verstellen, sodass du ganz einfach deine ideale Betrachtungsposition finden kannst. Das Display ist außerdem VESA-kompatibel für die Wandmontage.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1026828
Verpackungsbreite:
711 mm
Verpackungstiefe:
541 mm
Verpackungshöhe:
265 mm
Paketgewicht:
11900 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
100 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
25 - -25 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
20 - -5 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß):
611 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
255 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
508 mm
Gewicht (mit Ständer):
8600 g
Breite (ohne Standfuß):
611 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
82 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5000 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
50 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Weiß
Fußfarbe:
Weiß
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Wide Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.233 x 0.233 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.66 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 223 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 170 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,90*
€ 552,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,35*
€ 551,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,68*
€ 536,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,44*
€ 531,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,53*
€ 501,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.