Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06V0-B01A70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06V0-B01A70
EAN/GTIN:
     4711081024064
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Curved Monitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
459512
Verpackungsbreite:
887 mm
Verpackungstiefe:
329 mm
Verpackungshöhe:
469 mm
Paketgewicht:
13400 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
100 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
25 - -25 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
20 - -5 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Stromversorgung bis zu:
18 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
815 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
279 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
511 mm
Gewicht (mit Ständer):
9200 g
Breite (ohne Standfuß):
815 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
142 mm
Höhe (ohne Standfuß):
366 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5600 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
34 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
35 kWh
Stromverbrauch (durchschnittl.):
40 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
34.14 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
180 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1900R
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2325 x 0.2325 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
799.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
334.8 mm
Digital horizontale Frequenz:
31 - 151 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 100 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
98 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,06*
€ 919,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,80*
€ 912,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,43*
€ 900,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,24*
€ 872,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,59*
€ 850,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.