Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG24VQ1B LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming VG24VQ1B LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG24VQ1B LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG24VQ1B LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG24VQ1B LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG24VQ1B LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG24VQ1B LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0730-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0730-B01170
EAN/GTIN:
     4711081149491
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
TUF Gaming VG24VQ1B Curved Gaming Monitor -23,8 Zoll Full HD (1920x1080), 165Hz (über 144Hz), Extreme Low Motion Blur™, Adaptive-Sync, FreeSync™ Premium, 1ms (MPRT)

TUF GAMING VG24VQ1B
Der TUF Gaming VG24VQ1B ist ein 23,8 Zoll großes, gekrümmtes Full HD-Display (1920x1080) mit einer ultraschnellen Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, das für professionelle Gamer und alle, die immersives Gameplay suchen, entwickelt wurde. Das sind ein paar ernstzunehmende Spezifikationen, aber das ist noch nicht einmal das Spannendste, was der VG24VQ1B zu bieten hat. Sein beeindruckendes gebogenes Display verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und die FreeSync™ Premium-Technologie für extrem flüssiges Gameplay ohne Tearing und Stottern.

23,8-Zoll immersive Krümmung
Das 23,8-Zoll-Full-HD-Panel (1920 x 1080) des TUF Gaming VG24VQ1B liefert atemberaubende Bilder aus allen Blickwinkeln mit einer 1500R-Krümmung, die sicherstellt, dass jeder Punkt gleich weit von deinen Augen entfernt ist. Dies trägt zu einem höheren Betrachtungskomfort bei - auch bei längerem Gebrauch - und ermöglicht dir einen weiten Betrachtungswinkel mit weniger Verzerrungen und Farbverschiebungen beim Spielen und Filme schauen.

165 Hz Bildwiederholrate
Die 165Hz* Bildwiederholfrequenz des TUF Gaming VG24VQ1B dezimiert Nachlauf und Bewegungsunschärfe, damit du in Ego-Shootern, Rennspielen, Echtzeitstrategien und Sporttiteln die Oberhand behältst. Mit dieser ultraschnellen Bildwiederholrate kannst du mit den höchsten Grafikeinstellungen spielen und sofort auf das reagieren, was auf dem Bildschirm zu sehen ist - damit du den ersten Schlag landen kannst.
*Bestimmte Grafikkarten/GPUs können unterstützen eine 165Hz-Bildausgabe (HDMI-Anschluss) . Bitte beachte, dass die Übertaktungsfunktion/-leistung abhängig ist von den GPUs oder angezeigten Inhalten. Diese Funktion wird nur von ASUS angeboten. Die Leistung oder Nebenwirkungen nach der Aktivierung können nicht garantiert werden.

EXTREME LOW MOTION BLUR
Der VG24VQ1B verfügt über die neueste ASUS-exklusive Extreme Low Motion Blur-Technologie, die eine MPRT von 1 ms erreicht, um Smearing und Bewegungsunschärfe zu eliminieren und Objekte in Bewegung schärfer aussehen zu lassen, damit das Gameplay flüssiger und reaktionsschneller wird.

IN-GAME-VERBESSERUNGEN

Shadow Boost
Die ASUS Shadow Boost Technologie hellt dunkle Bereiche des Spiels auf, ohne hellere Bereiche überzubelichten. So wird die Sicht insgesamt verbessert und es ist einfacher, in dunklen Bereichen der Karte versteckte Gegner zu erkennen.

GamePlus
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet Verbesserungen im Spiel, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Profispielern entwickelt und ermöglicht es ihnen, ihre Spielfähigkeiten zu üben und zu verbessern.

GameVisual
Die ASUS GameVisual Technologie verfügt über sieben voreingestellte Anzeigemodi, um die Darstellung für verschiedene Arten von Inhalten zu optimieren. Auf diese einzigartige Funktion kannst du ganz einfach über einen Hotkey oder das Einstellungsmenü auf dem Bildschirm zugreifen

Flicker-Free Technologie
Die Flicker-Free Technologie reduziert Flimmern; das schont die Augen und erhöht den Komfort bei langen Spielesessions.

Ultra-Low Blue Light Technologie
Die ASUS Ultra-Low Blue Light Technologie reduziert die Menge des potenziell schädlichen blauen Lichts, das vom Display ausgestrahlt wird. Es stehen vier verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung, um den Grad der Blaulichtreduzierung zu steuern.

TECHNIK

Anschlussvielfalt
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI (v1.4), DisplayPort1.2 und Kopfhörerbuchse unterstützen eine breite Palette von Multimedia-Geräten.

Ergonomisches Design
Der ergonomisch geformte Standfuß ist neigbar, sodass du ganz einfach deine ideale Betrachtungsposition finden kannst. Das Display ist außerdem VESA-kompatibel für die Wandmontage.

Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Schattensteuerung:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
781744
Verpackungsbreite:
598 mm
Verpackungstiefe:
191 mm
Verpackungshöhe:
458 mm
Paketgewicht:
5180 g
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
23 - -5 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
537.64 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
199.94 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
403.09 mm
Gewicht (mit Ständer):
3480 g
Breite (ohne Standfuß):
537.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
78.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
323.97 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2900 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 180 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 144 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.