Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA348CGV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM07Z0-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07Z0-B01370
EAN/GTIN:
     4711081564218
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Unglaubliche Farben. Grenzenlose Kreativität.
Der ProArt Display PA348CGV ist ein 34-Zoll-Ultrabreitbildmonitor, der speziell für die Bedürfnisse von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis zum Grafikdesign. Das ProArt Display PA348CGV ist werkseitig kalibriert und Calman-geprüft, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu gewährleisten (∆E < 2). Darüber hinaus deckt er den DCI-P3-Farbraum zu 98% ab, was dem Industriestandard entspricht. 120 Hz variable Bildwiederholfrequenz (VRR) mit FreeSync Premium Pro für flüssiges Rendering. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und auch die Stromversorgung mit 90 W über ein einziges Kabel bietet eine praktische Lösung. Der PA348CGV macht es Ihnen leicht, schnell, einfach und präzise das gewünschte Aussehen zu erzielen.

Ultrabreiter QHD-Bildschirm für unglaublich detaillierte Bilder
Das ultrabreite QHD-Panel des ProArt Display PA348CGV bietet die 2,4-fache Auflösung eines Full-HD-Displays und damit 35 % mehr Platz auf dem Bildschirm als andere Full-HD-Monitore ähnlicher Größe, was Multitasking angenehmer und effizienter macht. Kompatibel mit dem HDR-10-Format und VESA DisplayHDR 400 für hellere Weiß- und dunklere Schwarztöne. Das Ergebnis ist ein reichhaltiges und naturgetreues Seherlebnis, mit dem Sie Ihre kreative Vision voll ausschöpfen können.

Bringen Sie die wahre Schönheit Ihrer Bilder zum Vorschein
Das ProArt-Display liefert den Industriestandard 98% DCI-P3 und 100% sRGB/Rec. 709-Farbraum für eine satte, lebendige Wiedergabe, die dafür sorgt, dass jedes Detail Ihrer Fotos klar und naturgetreu dargestellt wird.

Geeignet für 2D/3D Rendering
Bis zu 120 Hz variable Bildwiederholfrequenz (VRR) mit FreeSync Premium Pro, so dass Sie Spiele mit schneller Wiedergabe erstellen und Qualitätskontrollen auf einem einzigen Bildschirm durchführen können. Die hohe Bildrate sorgt für eine flüssige Darstellung und ein angenehmes Seherlebnis.

Echte Farbe, direkt ab Werk
Farbprofis sind auf farbgenaue Displays angewiesen, um sicherzustellen, dass ihre Kreationen genau so aussehen, wie sie sollen. Das ProArt Display PA348CGV ist werkseitig kalibriert und Calman-verifiziert, um eine branchenführende Farbgenauigkeit zu garantieren ∆E < 2. Jedes ProArt-Display wird strengen, sorgfältigen Tests unterzogen, um eine gleichmäßigere Farbabstufung zu gewährleisten. Als professioneller Nutzer können Sie sicher sein, dass Sie farbgetreue Bilder sehen und Inhalte erstellen können.

Schnelle Anpassung des Farbgamuts
Das ASUS-exklusive ProArt Preset bietet mehrere Modi für eine schnelle Anpassung des Farbraums. Egal, ob Sie Farbkorrekturen, Videobearbeitung oder Fotobearbeitung vornehmen, Sie können ganz einfach zwischen den verschiedenen Programmen wechseln und sie an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche
Schreibtisch C-Clamp
Eine praktische Halterung ist im Lieferumfang enthalten, um Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen. Die Halterung kann an die Kante fast jeder flachen Arbeitsfläche geklemmt werden, während der Montagearm des PA348CGV genau in die Halterung passt.

Ein USB-C-Anschluss für alles
Das ProArt Display PA348CGV bietet Ihnen unvergleichliche Kompatibilität mit den meisten Multimedia-Geräten dank USB-C, HDMI und DisplayPort. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und eine 90W-Stromversorgung. Der PA348CGV dient auch als USB-Hub, d.h. wenn Sie ihn über USB-C (mit einem C-zu-C-Kabel oder einem C-zu-A-Kabel) anschließen, erhält Ihr Gerät Zugriff auf alle Peripheriegeräte, die an die USB-Ports angeschlossen sind.

Präzise Echtzeit-Vorschau
QuickFit Plus ist eine clevere Funktion, die ein Raster auf dem Bildschirm einblendet, das die Ausrichtung und Vorschau ermöglicht. Mit der Mittelmarkierung und dem Sicherheitsbereich können Sie eine Echtzeit-Vorschau erstellen, wenn Sie am Set drehen, um zu vermeiden, dass das Videobild über den Bildschirm hinausgeht. Das Lineal bietet die tatsächliche Größe des Zollstocks am Rand; Sie können auch die Arbeitsgröße nach Ihren Wünschen anpassen.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie
ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie
Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor blauen Lichtemissionen, die Ihre Sehkraft beeinträchtigen können. Sie bietet vier Blaulichtfilter-Einstellungen, die über das Bildschirmmenü und den Hotkey leicht zugänglich sind.

ASUS Flicker-Free-Technologie
Die ASUS Flicker-Free-Technologie sorgt für ein komfortableres Seherlebnis und eine angenehmere Arbeitsumgebung, indem sie das Flimmern des Bildschirms reduziert, um Augenbelastung, Kopfschmerzen und Ermüdung der Augen zu minimieren, wenn Sie lange vor dem Bildschirm sitzen.

Ergonomisches Standfuß-Design für optimalen Komfort
Dank des ergonomisch geformten Standfußes mit Neigungs-, Dreh- und Höhenverstellung ist eine bequeme Betrachtungsposition immer in Reichweite und bietet eine hervorragende Auswahl an Betrachtungsoptionen für mehr Produktivität und Komfort. Das Kabelmanagement hilft Ihnen, verschiedene Kabel zu ordnen und zu verstecken, um Ihren Schreibtisch aufgeräumt zu halten. Zusätzlich erleichtert der Quick-Release-Standfuß die Befestigung des Monitors mit Hilfe der integrierten VESA-Halterung – ohne Schrauben und in Sekundenschnelle!
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Verpackungsbreite:
930 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
488 mm
Paketgewicht:
17000 g
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
115 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
30 - -30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
23 - -5 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
817.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
568.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
12200 g
Breite (ohne Standfuß):
817.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
68.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
368.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
7800 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
29.7 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
2 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2325 x 0.2325 mm
Pixeldichte:
110 ppi
Horizontaler Scanbereich:
185 - 185 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 120 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
799.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
334.8 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 151 kHz
Digital vertikale Frequenz:
30 - 100 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
98 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 610,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,14*
€ 783,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,90*
€ 778,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,93*
€ 769,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,64*
€ 756,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,27*
€ 726,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.