Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Swift PG42UQ Computerbildschirm 105,4 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Swift PG42UQ Computerbildschirm 105,4 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG42UQ Computerbildschirm 105,4 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG42UQ Computerbildschirm 105,4 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG42UQ Computerbildschirm 105,4 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG42UQ Computerbildschirm 105,4 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG42UQ Computerbildschirm 105,4 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG42UQ Computerbildschirm 105,4 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG42UQ Computerbildschirm 105,4 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG42UQ Computerbildschirm 105,4 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0850-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0850-B01170
EAN/GTIN:
     4711081707127
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ROG Swift OLED PG42UQ

DER WELTWEIT ERSTE 42" OLED-GAMING-MONITOR
Der ROG Swift OLED PG42UQ ist ein 47,5-Zoll-4K-OLED-Gaming-Monitor, der mit einer entspiegelten Micro-Textur-Beschichtung ausgestattet ist, die Reflexionen reduziert und dafür sorgt, dass du die Farben auf dem Bildschirm genauer siehst. Die superschnelle Bildwiederholrate von 138 Hz (übertaktet) und die blitzschnelle Reaktionszeit von 0,1 ms sorgen für ein unglaublich intensives Spielerlebnis. Außerdem sorgen 98 % DCI-P3-Farbraum, echte 10-Bit-Farben und Delta E < 2 für naturgetreue Farben und möglichst dunkle Schwarztöne.

DETAILLIERTES BILDMATERIAL UND KLAR DEFINIERTER TEXT
Die ROG Swift OLED-Gaming-Monitore sind mit OLED-Panels der neuesten Generation ausgestattet, die für mehr Effizienz und Helligkeit sorgen. Das Subpixel-Layout sorgt für extrem detaillierte Bilder und klar definierten Text, um das Seherlebnis zu verbessern.

ULTRA-REALISTISCHE FARBEN
Der PG42UQ Gaming-Monitor verfügt über eine echte 10-Bit-Farbtiefe und einen kinoreifen DCI-P3-Farbraum von 98 %, um einen unvergleichlichen Realismus zu bieten. Jeder Monitor ist auf Delta E < 2 vorkalibriert, um die beste Farbwiedergabe auf seinem brillanten OLED-Panel zu gewährleisten.

GROSSER MASSGEFERTIGTER KÜHLKÖRP
INTELLIGENTES KÜHLUNGSDESIGN FÜR 8% NIEDRIGERE TEMPERATUREN*
Der maßgefertigte Kühlkörper des PG42UQ bietet eine größere Oberfläche für den Wärmeaustausch und sorgt so für eine effizientere Kühlleistung, selbst bei langen Gaming-Sessions. Die niedrigere Temperatur ermöglicht eine bessere OLED-Leistung und verhindert das Einbrennen der Bilder. Dieses robuste lüfterlose System arbeitet geräuschlos, um Ablenkungen zu minimieren.

*Im Vergleich zu ROG-Monitoren ohne Kühlkörper.

BLENDFREIE MIKROTEXTUR-BESCHICHTUNG
WENIGER BLENDUNG, WENIGER ABLENKUNG
Eine spezielle matte Micro-Textur-Beschichtung auf der Oberfläche des Displays reduziert die Blendwirkung erheblich. Dadurch kann der PG42UQ genauere Farben ohne störende Blendungen auf dem Bildschirm anzeigen.

GAMING
NEXT-GEN-KONSOLEN- UND PC-SPIELE
IN GRÖSSEREM MASSST
Auf dem riesigen 47,5-Zoll-4K-Display kannst du die neuesten Gaming-Titel auf PC und Konsole mit superschnellen 138 Hz (übertaktet) erleben. Der PG42UQ nutzt die Vorteile der Display Stream Compression (DSC)-Technologie und HDMI 2.1 mit einer Bandbreite von 48 Gbit/s für atemberaubende Bilder.

GAMING
NVIDIA® G-SYNC®-COMPATIBLE ZERTIFIZIERUNG
Der PG42UQ sorgt für ein nahtloses Spielerlebnis ohne Tearing, indem er die variable Bildwiederholfrequenztechnologie als Standard bei NVIDIA GeForce® Grafikkarten aktiviert.

ANSCHLUSSVIELFALT
Das PG42UQ verfügt über eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten, die für jedes Gaming- oder Streaming-Setup geeignet sind. Er verfügt über HDMI 2.1 und 2.0 sowie DisplayPort 1.4 (DSC) auf der Rückseite, um verschiedene Geräte anzuschließen. Ein USB-Anschluss und ein Stativanschluss an der Oberseite des Monitors erleichtern die Montage einer Kamera. Und schließlich gibt es sogar eine Kopfhörerbuchse an der Unterseite des Displays.

Gleichmäßige Helligkeit
Wenn sie aktiviert ist, verringert die ROG-exklusive Funktion für gleichmäßige Helligkeit im OSD-Menü die Spitzenhelligkeit, um die Pegel für eine bessere Sicht konstant zu halten, selbst wenn du die Größe von hellen weißen Fenstern änderst. Das macht auch Marathon-Gaming-Sessions viel angenehmer für die Augen.

ASPECT CONTROL
Für Gamer, die lieber auf kleineren Monitoren spielen, unterstützt der PG42UQ eine Reihe von Seitenverhältnissen, um ein 24", 27" oder 34" Bild zu erzeugen, das vertikal verschoben werden kann, um das Seherlebnis zu verbessern. Sieh alles und gib das Tempo vor mit der 0,1 ms Reaktionszeit von OLED.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Spiel
Verpackungsbreite:
1070 mm
Verpackungstiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
870 mm
Paketgewicht:
22000 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
300 x 300 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 5 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
HDMI-Version:
2.0/2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Gerätebreite (inkl. Fuß):
932 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
255 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
611 mm
Gewicht (mit Ständer):
14770 g
Breite (ohne Standfuß):
932 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
37.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
551 mm
Gewicht (ohne Ständer):
13600 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
300 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Woofer:
Ja
Bildschirmdiagonale:
41.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
OLED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
135000:1
Maximale Bildwiederholrate:
138 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
450 cd/m²
Reaktionszeit:
0.1 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch):
1500000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2395 x 0.2395 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
919.68 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
517.32 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 311 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 138 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
98 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
133 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.231,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,73*
€ 1.562,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,63*
€ 1.553,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,63*
€ 1.526,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,01*
€ 1.498,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,68*
€ 1.465,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.