Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berühren verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 40 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berühren verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 40 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010
Berühren verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 40 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0864
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0864
EAN/GTIN:
     4044589009517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berühren verboten P010 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P010 Berü...
berühren verboten p010 verbotsschil...
Verbotsschild Berühren verboten DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010
Berühren verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P010
  • Größe (Durchm.): 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P010 - Berühren verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P010 - Berühren verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Berühren verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P010, ASR A1.3 P010, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0861
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
11.0862
ab € 3,75*
Ähnlich
Wolk
30.0859
ab € 4,91*
Ähnlich
Wolk
30.0946
ab € 3,44*
Ähnlich
Wolk
21.0863
ab € 5,73*
Ähnlich
Wolk
21.0861
ab € 1,66*
Ähnlich
Wolk
21.0862
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
39.4561
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4580
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4542
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0861
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.