Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berühren verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berühren verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010
Berühren verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0861
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0861
EAN/GTIN:
     4044589023858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berühren verboten P010 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P010 Berü...
berühren verboten p010 verbotsschil...
Verbotsschild Berühren verboten DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010
Berühren verboten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P010
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P010 - Berühren verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P010 - Berühren verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Berühren verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P010, ASR A1.3 P010, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0861
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
11.0862
ab € 3,74*
Ähnlich
Wolk
11.0864
ab € 12,88*
Ähnlich
Wolk
30.0859
ab € 4,91*
Ähnlich
Wolk
30.0946
ab € 3,44*
Ähnlich
Wolk
21.0863
ab € 5,74*
Ähnlich
Wolk
21.0862
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
39.4561
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4580
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4542
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0861
ab € 53,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.