Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berühren verboten Verbotsschild - Verbotszeichen auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Berühren verboten Verbotsschild - Verbotszeichen auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010
Berühren verboten Verbotsschild - Verbotszeichen auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0859
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0859
EAN/GTIN:
     4044589034922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berühren verboten P010 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P010 Berü...
berühren verboten p010 verbotsschil...
Verbotsschild auf Bogen Berühren verboten DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010
Berühren verboten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P010
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P010 - Berühren verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P010 - Berühren verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Berühren verboten
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
PVC
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 P010, ASR A1.3 P010, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,32734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0861
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
11.0862
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
11.0864
ab € 12,86*
Ähnlich
Wolk
30.0946
ab € 3,43*
Ähnlich
Wolk
21.0863
ab € 5,74*
Ähnlich
Wolk
21.0861
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.0862
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
39.4561
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4580
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4542
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0861
ab € 53,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.