Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Folie, Richtung gerade , 10,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Folie, Richtung gerade , 10,0 x 20,0 cm
Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Folie, Richtung gerade , 10,0 x 20,0 cm
Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Folie, Richtung gerade , 10,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A2713
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2713
EAN/GTIN:
     4044589455055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Brandschutz-Zusatzschild - langnachleuchtend Richtungsangabe gerade
Brandschutz-Zusatzschild - Richtungsangabe gerade


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Symbol:
Richtungstafel
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Breite:
10,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen richtungpfeil links, brandschutzschild richtungpfeil, brandschutzzeichen richtungpfeil folie, Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Folie, Richtung gerade, 10, 0 x 20, 0 cm, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2714
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
15.A2712
ab € 5,53*
Ähnlich
Wolk
38.A2711
ab € 3,68*
Ähnlich
Wolk
44.A2713
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
44.A2711
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.