Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Kunst, Richtung gerade , 10,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Kunst, Richtung gerade , 10,0 x 20,0 cm
Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Kunst, Richtung gerade , 10,0 x 20,0 cm
Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Kunst, Richtung gerade , 10,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-440.A2713
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.A2713
EAN/GTIN:
     4044589530028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Brandschutz-Zusatzschild - langnachleuchtend Richtungsangabe gerade
Brandschutz-Zusatzschild - Richtungsangabe gerade


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • Größe (BxH): 10,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Symbol:
Richtungspfeil
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Hart-PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen richtungpfeil links, brandschutzschild richtungpfeil, Brandschutz-Zusatzschild - langnachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2714
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
15.A2712
ab € 5,52*
Ähnlich
Wolk
38.A2713
ab € 5,05*
Ähnlich
Wolk
38.A2711
ab € 3,66*
Ähnlich
Wolk
44.A2711
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.