Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Kunst, Richtung gerade , 7,5 x 15,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Kunst, Richtung gerade , 7,5 x 15,0 cm
Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Kunst, Richtung gerade , 7,5 x 15,0 cm
Brandschutz-Zusatzschild - langnachl. Kunst, Richtung gerade , 7,5 x 15,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-440.A2711
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.A2711
EAN/GTIN:
     4044589530011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Brandschutz-Zusatzschild - langnachleuchtend Richtungsangabe gerade
Brandschutz-Zusatzschild - Richtungsangabe gerade


  • Material: Brandschutz-Zusatzschild - langnachleuchtend, Richtungsangabe gerade , Größe (Bx
  • Größe (BxH): 7,5,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Symbol:
Richtungspfeil
Breite:
7,5 cm
Höhe:
15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen richtungpfeil links, brandschutzschild richtungpfeil, Brandschutz-Zusatzschild - langnachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2714
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
15.A2712
ab € 5,52*
Ähnlich
Wolk
38.A2713
ab € 5,05*
Ähnlich
Wolk
38.A2711
ab € 3,66*
Ähnlich
Wolk
44.A2713
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.