Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Targus DM4240PEUZ Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-DM4240PEUZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     DM4240PEUZ
EAN/GTIN:
     5051794036176
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1139123
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Pivot:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 360 °
Neigungsverstellung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
685 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
178 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
420 mm
Gewicht (mit Ständer):
5000 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Megapixel (ca.):
2 MP
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
22 kWh
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
HD
Bildschirmform:
Flach
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.