Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 100mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 100mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 100mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 100mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
Artikel-Nr.:
     8685-1201101382
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     322-0100-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645062079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
58 mm
Ø-Außen:
108 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Ø-Innen:
100 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,190 bar
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
0,370 kg/m
Unterdruck:
0,080 bar
Länge_m:
10 m
Marke:
PROTAPE®
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 36,66*
3 Tage
280
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 34,245*
€ 37,475*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 38,31*
6 Tage
280
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 36,36*
€ 39,79*
2 Tage
280
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 37,00*
€ 40,44*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 35,16*
€ 41,8404
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 33,44* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 366,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.