Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645062246
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     322-0110-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645062246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Unterdruck:
0,075 bar
Biegeradius:
63 mm
Gewicht:
0,400 kg/m
Marke:
PROTAPE®
Temp. min. Celsius:
-35
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Länge_m:
10 m
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,175 bar
Ø-Innen:
110 mm
Ø-Außen:
118 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
140
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 36,48*
€ 41,83*
10 Tage
140
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,61*
€ 44,09*
6 Tage
140
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,62*
€ 44,27*
24 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,894*
€ 44,624*
8 Tage
140
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 44,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 41,83*
€ 49,7777
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,67*
€ 47,2073
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 418,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.