Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformlift Praktikus 400 kg HP 0412 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40008779
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40008779
EAN/GTIN:
     4050939005528
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter

Plattformlift Praktikus 400 kg HP 0412 B

Für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Heben und Transportieren von Gütern.

Einfaches Heben der Last durch klappbares Fußpedal.

Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.

Einfaches Verschieben des Gerätes durch mittig positionierten Schiebegriff.

Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.

Robuste Konstruktion mit verchromtem Rahmen, hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung.

Abgedeckte Kettenumlenkung für mehr Sicherheit.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Plattformhöhe max. h3 + h13:
1200 mm
Plattformhöhe min. h13:
200 mm
Freihub h2:
1000 mm
Hub h3:
1000 mm
Hub je Pumpbewegung:
23 mm
Gesamthöhe h1:
1310 mm
Gesamtlänge L1:
1037 mm
Gesamtbreite b1:
590 mm
Plattformlänge P1:
650 mm
Plattformbreite P2:
550 mm
Bereifung:
VG/VG
Lenkrollen:
150 x 45 mm
Lastrollen:
150 x 45 mm
Anzahl Räder/Lastrollen:
2/2
Bodenfreiheit m1:
50 mm
Radstand y:
785 mm
Gewicht:
71 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Plattformwagen, Plattformlift, Hubtisch, Scherenhubtisch, Hubtischwagen, Werkzeughubtisch, Flachscherenhubtisch, Handlingshubtisch, Einfachscheren-Hubtisch, Doppelscheren-Hubtisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 945,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,44*
€ 1.264,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,64*
€ 1.253,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,93*
€ 1.203,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,28*
€ 1.167,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,38*
€ 1.125,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
ab € 2.370,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24801142
ab € 3.698,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
ab € 1.332,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
ab € 674,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
ab € 3.188,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
ab € 1.063,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
ab € 3.621,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
ab € 1.681,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
ab € 3.490,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
ab € 1.401,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
ab € 5.175,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
ab € 3.066,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
ab € 4.640,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
ab € 2.596,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
ab € 5.753,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.