Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch HX 500, 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40057358
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40057358
EAN/GTIN:
     4025092389983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

Scherenhubtisch HX 500, 500 kg

Zum ortsunabhängigen Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Bereich.

Hydraulisches Heben der Last mit Fußpedal.

Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.

Einfaches Verschieben des Gerätes mit ergonomischem Schiebegriff, Schiebegriff bei Modell HX 150 klappbar.

Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.

Robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolben­stange und Überlastsicherung.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Plattformhöhe max. h3 + h13:
880 mm
Plattformhöhe min. h13:
285 mm
Hub h3:
595 mm
Hub je Pumpbewegung:
31 mm
Gesamthöhe h1:
984 mm
Gesamtlänge L1:
1093 mm
Gesamtbreite b1:
500 mm
Plattformlänge P1:
850 mm
Plattformbreite P2:
500 mm
Bereifung:
PUR/PUR
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, einfachscherenhubtisch pfaff, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen trgf.500kg, Plattformwagen, Plattformlift, Hubtisch, Scherenhubtisch, Werkzeughubtisch, Flachscherenhubtisch, Handlingshubtisch, Doppelscheren-Hubtisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,72*
€ 644,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,53*
€ 633,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,41*
€ 603,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,45*
€ 584,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,97*
€ 569,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
ab € 2.367,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24801142
ab € 3.707,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
ab € 1.337,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
ab € 677,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
ab € 3.195,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
ab € 1.068,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
ab € 3.636,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
ab € 1.681,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
ab € 3.511,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
ab € 1.391,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
ab € 5.187,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
ab € 3.069,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
ab € 4.639,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
ab € 2.588,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
ab € 5.747,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.