Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Formbügel Slim, 4er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Formbügel Slim, 4er Set
WENKO Formbügel Slim, 4er Set
WENKO Formbügel Slim, 4er Set
WENKO Formbügel Slim, 4er Set
WENKO Formbügel Slim, 4er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-10412411100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     10412411100
EAN/GTIN:
     4008838023020
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
wenko holzkleiderbügel
kleiderbügel

WENKO Formbügel Slim, 4er Set

Der optimale Aufhänger für Kleidungsstücke: Der Formbügel Typ Slim ist durch seine Form besonders geeignet für die Aufbewahrung von Hemden und Blusen. Er ist rutschhemmend beschichtet und extra dünn und platzsparend.

Die Formbügel Typ Slim aus Metall sind im praktischen 4er Set erhältlich. Maß des Einzel-Bügels: 42 cm Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Formbügel im 4er Set
  • Form ist besonders geeignet für Hemden, Blusen, Sakkos und andere Kleidungsstücke mit Kragen
  • Extra dünn und platzsparend
  • Rutschhemmend mit Kunststoff beschichtet
  • Maße (B): 42 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
160 g
Bruttogewicht:
161 g
Länge Einzelartikel:
0,5 cm
Höhe Einzelartikel:
21,5 cm
Breite Einzelartikel:
41 cm
Farbe:
Silber glänzend, Blau
Material:
verchromtes Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel kunststoff, Bügel, bügel, Aufhänger, Garderobe, Garderobenbügel, Formbügel, Funktionsbügel, Holzbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,87*
€ 48,6353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,34*
€ 48,0046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 32,60*
€ 38,794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wenko
10530211100
ab € 18,99*
Sonstiges
Wenko
10660111100
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.