Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schalbügel Typ Olympia


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Schalbügel Typ Olympia
WENKO Schalbügel Typ Olympia
WENKO Schalbügel Typ Olympia
WENKO Schalbügel Typ Olympia
WENKO Schalbügel Typ Olympia
Artikel-Nr.:
     C4403-10660111100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     10660111100
EAN/GTIN:
     4008838465035
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
wenko holzkleiderbügel
kleiderbügel

WENKO Schalbügel Typ Olympia

Der überaus praktische Bügel von WENKO bringt Ordnung in jede Schalsammlung.

Der platzsparende Kleiderbügel ist ein absolutes Raumwunder und hält Ihre Schals auf kleinem Raum staubfrei und übersichtlich griffbereit.

Mit seinen Öffnungen bietet er viel Platz für Schals, Tücher oder Krawatten. Wie ein Bügel wird der Schal-Halter einfach an die Kleiderstange gehangen. Er ist aus im attraktiven Blau rutschhemmend beschichtet und mit einem drehbaren Haken ausgestattet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktischer Schalbügel für Ordnung im Kleiderschrank
  • Platzsparend mit 5 Öffnungen für Schals, Tücher oder Krawatten
  • Einfach an die Kleiderstange hängen
  • Rutschhemmend beschichtet
  • Mit drehbarem Haken
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
160 g
Bruttogewicht:
161 g
Länge Einzelartikel:
1,5 cm
Höhe Einzelartikel:
23 cm
Breite Einzelartikel:
42 cm
Farbe:
Silber glänzend, Blau
Material:
verchromtes Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel kunststoff, Schalbügel, Schalorganizer, Schalaufbewahrer, Schalaufbewahrung, Schalhalter, Gürtelhalter, Halterung Gürtel, Halterung Schal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wenko
10412411100
ab € 25,71*
Sonstiges
Wenko
10530211100
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.