Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Formbügel Eco, 5er Set


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WENKO Formbügel Eco, 5er Set
WENKO Formbügel Eco, 5er Set
WENKO Formbügel Eco, 5er Set
WENKO Formbügel Eco, 5er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-17219005100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17219005100
EAN/GTIN:
     4027285190055
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

WENKO Formbügel Eco, 5er Set

Der optimale Aufhänger für Kleidungsstücke: Der Eco Formbügel ist durch die Kragenform besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken und Sakkos. Ebenso hält er die Kragen von Hemden und Blusen in Form. Der Formbügel verfügt außerdem über einen Hosensteg und Einkerbungen für Rockaufhänger.

Die Eco Formbügel aus Naturholz sind im praktischen 5er Pack erhältlich. Die Haken sind drehbar. Maß des Einzel-Bügels: 45 cm Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Formbügel im 5er Set
  • Kragenform ist besonders geeignet für Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover
  • Mit Hosen-Steg und Rockeinkerbungen
  • Aus Buchenholz
  • Maße (B): 45 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
475 g
Bruttogewicht:
480 g
Länge Einzelartikel:
1,2 cm
Höhe Einzelartikel:
23,5 cm
Breite Einzelartikel:
45 cm
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, holzkleiderbügel buche, kleiderbügel, kleiderbügel braun, Formbügel Holz, Funktionsbügel Holz, Kleiderbügel Holz, Kleiderbügel aus Holz, Holz-bügel, Garderobenbügel, Garderoben Kleiderbügel, Kleiderbügel für Garderobe, Mantel Kleiderbügel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 5 Stück (ab € 0,916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
9453370
ab € 1,43875*
Ähnlich
Bümag
8617/3
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.