Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Nino Cucino Kochjacke langarm, weiß, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Nino Cucino Kochjacke langarm, weiß, Größe S
Stalgast - Nino Cucino Kochjacke langarm, weiß, Größe S
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HB2405001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HB2405001
EAN/GTIN:
     4062125010735
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd

Stalgast - Nino Cucino Kochjacke langarm, weiß, Größe S

  • weiß
  • mit Edelstahl-Druckknöpfen
  • aus Mischgewebe: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester (200 - 210 g/m²)
  • Größe S (ungefähre Abmessungen in cm): Brustumfang 102 - 106, Rückenlänge 72 - 73, Ärmellänge 22
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Konfektionsgröße:
S
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
HB2405003
ab € 20,86*
Ähnlich
STALGAST
HB2405002
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.