Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Nino Cucino Kochjacke langarm, weiß, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Nino Cucino Kochjacke langarm, weiß, Größe L
Stalgast - Nino Cucino Kochjacke langarm, weiß, Größe L
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HB2405003
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HB2405003
EAN/GTIN:
     4062125010759
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd

Stalgast - Nino Cucino Kochjacke langarm, weiß, Größe L

  • weiß
  • mit Edelstahl-Druckknöpfen
  • aus Mischgewebe: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester (200 - 210 g/m²)
  • Größe L (ungefähre Abmessungen in cm): Brustumfang 121 - 128, Rückenlänge 76 - 78, Ärmellänge 24
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Konfektionsgröße:
L
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
HB2405002
ab € 20,93*
Ähnlich
STALGAST
HB2405001
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.