Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Nino Cucino Kochjacke langarm, weiß, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Nino Cucino Kochjacke langarm, weiß, Größe M
Stalgast - Nino Cucino Kochjacke langarm, weiß, Größe M
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HB2405002
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HB2405002
EAN/GTIN:
     4062125010742
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd

Stalgast - Nino Cucino Kochjacke langarm, weiß, Größe M

  • weiß
  • mit Edelstahl-Druckknöpfen
  • aus Mischgewebe: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester (200 - 210 g/m²)
  • Größe M (ungefähre Abmessungen in cm): Brustumfang 107 - 120, Rückenlänge 74 - 75, Ärmellänge 23
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Konfektionsgröße:
M
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
HB2405003
ab € 20,82*
Ähnlich
STALGAST
HB2405001
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.