Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding BMA 15S Whiteboardmarker Zubehörset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding BMA 15S Whiteboardmarker Zubehörset
edding BMA 15S Whiteboardmarker Zubehörset
edding BMA 15S Whiteboardmarker Zubehörset
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764817412
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-BMA15
EAN/GTIN:
     4004764817412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Tafelzubehör-Set
Zubehörset (Magnettafel)
Praktisches Whiteboardmarker Zubehörset, bestehend aus 1 edding BMA 1 Tafelreiniger, 1 edding BMA 2 Tafelwischer, 1 edding BMA 3 Whiteboardmarkerhalter, 20 Nachfüllblätter für den Tafelwischer und 4 edding 360 Whiteboardmarker in den Farben schwarz, rot, blau und grün.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764817412
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Set
Artikelbezeichnung:
edding BMA 15S Whiteboardmarker Zubehörset
Alleinstellungsmerkmal:
Das praktische Zubehörset enthält alle wichtigen Zubehörteile zum Arbeiten auf Whiteboards.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
144028.8 G
Paletten-Abmessung Volumen:
691200 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
216
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
561.4 G
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360001
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-380001
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-BMA1
ab € 10,39*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 8,15*
Ähnlich
edding
4-BMA3
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.